カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- ダイケン(6)
- 三木プーリ(2)
- SMC(1)
- アサヒ技研(1)
- SPJR(1)
「n40-hr」の検索結果

結束バンド 750mm x 13 mm 黒 ナイロン 66 1袋 5個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷SpeedyTie R ケーブルタイです。クリックですばやく操作できる留め具付きのリリース可能なケーブルタイ 何度でも再利用できます 最大 888 N (約 90 kg )(テープのオーバーラップのためループバック時仕様●長さ:750mm●幅:13 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:5pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:RTT750HR●引張強度:888N●最大バンドル直径:210mmアズワン品番65-7369-73
結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥25,980税込¥28,5781袋(100個)7日以内出荷T シリーズ耐熱ケーブルタイです。T シリーズ HellermannTyton 高温対応ケーブルタイは、ナイロン 4.6 製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種です。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。特長及び利点。高い降伏強度 動作温度: -40 → +150 ℃ ( 5000 時間)、+195 ℃ ( 500 時間) UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:PA 4.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+130℃●シリーズ:T50R HR●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:359-2192アズワン品番65-7369-19