カテゴリ
- 電気材料(10)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- ケルヒャー(27)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(2)
- 日研工作所(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- NT(15)
- 大阪魂(13)
- ビーライン(12)
- MSTコーポレーション(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- エスコ(9)
- コクヨ(6)
- トーアボージン(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- omron(オムロン)(3)
- 廣杉計器(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「nt30」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.5シリーズT30R引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)3.5シリーズT30L引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T30R HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)7日以内出荷材質PA 4.6長さ(mm)150幅(mm)3.5色ナチュラルシリーズT30R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5色ナチュラルシリーズT30LL引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LOSシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)3.4シリーズT30LOS引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)260幅(mm)3.3シリーズT30LRRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RFT5シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.6色黒シリーズT30RFT5引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)7日以内出荷仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5色黒シリーズT30LL W引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RSFシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥989税込¥1,0881袋(25個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)161幅(mm)3.6色ナチュラルタイププッシュイン固定シリーズT30RSF引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)31
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30ROS-HS-BKシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)145幅(mm)3.4色黒シリーズT30ROS-HS-BK引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35