3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベル
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム 印字部:白 使用環境屋内使用
1袋(240枚)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)