カテゴリ

  • 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
  • IAI(アイエイアイ)(10)
  • RS PRO(6)
  • スバル(5)
  • Optibelt(5)
  • エスコ(4)
  • 日本バルカー(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱電機(3)
  • エバオン(3)
  • Thermal Grizzly(3)
  • アズワン(2)
  • スリーボンド(2)
  • 山洋電気(2)
  • 橋本クロス(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • SMC(1)
  • オリエンタルモーター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-170」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1巻(10m)
7日以内出荷
ナイロン編組融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:5mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5425アズワン品番65-7481-82
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9905アズワン品番65-7371-21
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1巻(10m)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径が 8 mm、長さが 10 m の拡張可能で編組保護カバーです。チューブラブレードスリーブはナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 10 mm です 最小ケーブル径は 5 mm です 融点が高い 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性用途自動車産業 機械製造認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94 V2 認定
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:8mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5431アズワン品番65-7481-66
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
85,980税込94,578
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9914アズワン品番65-7480-27
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 50mm 黒 ポリアミド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 50mm 黒 ポリアミドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
169,800税込186,780
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:50mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:50mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9933アズワン品番65-7480-37
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
63,980税込70,378
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9902アズワン品番65-7480-41
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 125mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 125mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
429,800税込472,780
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:125mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:125mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9955アズワン品番65-7480-21
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 90mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 90mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
299,800税込329,780
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:90mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:90mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9942アズワン品番65-7480-36
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,498税込10,448
1巻(10m)
7日以内出荷
ナイロン編組融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:16mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5453アズワン品番65-7481-79
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1巻(10m)
7日以内出荷
ナイロン編組融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:20mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:23mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5469アズワン品番65-7481-27
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
52,980税込58,278
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9908アズワン品番65-7480-44
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1巻(10m)
7日以内出荷
ナイロン編組融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5419アズワン品番65-7468-50
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 57mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 57mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
189,800税込208,780
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:57mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:57mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9936アズワン品番65-7480-25
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒 ナイロン 66 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒 ナイロン 66 1巻 100m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1巻(100m)
7日以内出荷
PA66: UL94 V2、FMVSS 302、DIN 5510-2、NF F 16-101、HF、RoHS(2022年10月現在)HSG0熱切断工具RS品番 ; 446-257 446-257 を使用すると、切断時のほつれを防止できます。HEG編組スリーブワイヤの結束及び保護用の拡張スリーブHEGPVさらに厳しい防火要件に対応 難燃性の含有物で自消性 防湿保護 酸に対する耐性 膨張比: 最大3:1HEGPA66HEGPV
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7369-28
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 28mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 28mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
92,980税込102,278
1巻(50m)
7日以内出荷
EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブHelagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩に
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:28mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:28mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWSアズワン品番65-7438-19
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 ナイロン 66 1巻 100m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 ナイロン 66 1巻 100m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
65,980税込72,578
1巻(100m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7370-22
ea770a-1特集