エッジクリップ耐候・耐熱性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。
独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
吊りボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。
最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。
幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。
再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
金属製チャンネル用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)(PF管)23~36.5適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)予約販売
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。
穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。
横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。
PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]