11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT50L シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 110 mm で、長さは 380 mm、幅は 4.7 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。 特長と利点 着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:396-2175 アズワン品番65-7480-86
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

HellermannTyton メタルコンテントタイは、食品や製薬の加工産業向けに特別に設計された結束バンドです。金属塗料の配合を含む独自の製造プロセスにより、標準的な金属検知器でタイの小さな「カットオフ」セクションも検出できます。HACCPプロセスの一部として使用可能 赤色で Visual を簡単に検出できます 汚染のリスクを大幅に低減 磁気装置及びX線装置で検出可能
仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●コード番号:193-2010 アズワン品番65-7439-78
1袋(100個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

HellermannTyton メタルコンテントタイは、食品や製薬の加工産業向けに特別に設計された結束バンドです。金属塗料の配合を含む独自の製造プロセスにより、標準的な金属検知器でタイの小さな「カットオフ」セクションも検出できます。HACCPプロセスの一部として使用可能 緑色で Visual を簡単に検出できます 汚染のリスクを大幅に低減 磁気装置及びX線装置で検出可能
仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●コード番号:193-2008 アズワン品番65-7437-24
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製は、幅広いサイズを用意しています。HACCP プロセスの一部として使用可能汚染のリスクを大幅に低減。磁気及び X 線で検出可能なタイプを用意しています。金属含有タイは、食品及び製薬業界向けに特別に設計されたケーブルタイです。このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さ
仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCT50L アズワン品番65-7431-50
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持 自消性 伸張強度は 150 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:150N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9527 アズワン品番65-7362-73
1袋(100個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 85 N です HACCPプロセスの一部として使用可能 ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:85N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9511 アズワン品番65-7362-71
1袋(100個)
3,398 税込3,738
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT120R シリーズ青色金属検知型ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 100 mm で、長さは 387 mm、幅は 7.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です用途電気ケーブルの用途 食品加工業界 包装用途 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:696-1995 アズワン品番65-7478-15
1袋(100個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTRELK2M シリーズブルー金属検出可能結束バンドは、ナイロン製です。最大束径 65 mm、長さ 250 mm、幅 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気および X 線検出が可能です リリース可能 伸張強度は 225 N です HACCP プロセスの一部として使用可能用途電気ケーブルの用途 食品加工業界 包装用途 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRELK2M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:自消性●コード番号:696-1998 ブルー アズワン品番65-7477-96
1袋(100個)
29,980 税込32,978
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持 自消性 伸張強度は 150 N です HACCPプロセスの一部として使用可能 ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:150N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9523 アズワン品番65-7362-91
1袋(100個)
9,298 税込10,228
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器でタイの小さなカットオフセクションでも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 380 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 等級
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:380N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9536 アズワン品番65-7362-55
1袋(100個)
27,980 税込30,778
欠品中

仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級) 適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB 材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) タイプリリース不可 シリーズMCT 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115 燃焼挙動自消性
1袋(100個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ