「pp 0.75mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:8mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.75mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9003 アズワン品番65-7456-38
1巻(25m)
13,980 税込15,378
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルタイ 15.75mm x 20.3 mm 黒 1袋 25個入
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:15.75mm●幅:20.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELSH) アズワン品番65-7427-43
1袋(25個)
10,980 税込12,078
欠品中

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
1巻(25m)
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.75mm●シリーズ:Helawrap●コード番号:519-614 アズワン品番65-7481-22
1巻(25m)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
1巻(25m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1リール(25m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)