「ppひも 黒」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット。ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 299mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:396-5859
アズワン品番65-7473-63
1セット
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm
アズワン品番65-7362-70
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
連続ケーブルタイ EL-TY。バンドル径が大きい場合は連続結束バンドで、屋外用途にも使用できます。このタイは、耐薬品性と耐候性に優れているため、特に区別します。
仕様●長さ:15mm●幅:12.7 mm●色:黒●材質:ポリアセタール●タイプ:延長長さ●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TELS1●引張強度:1111N
アズワン品番65-7434-19
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T
アズワン品番65-7400-31
1セット
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
HellermannTyton は、クイックで工具なしで簡単に使用できます。最大 400 回再利用可能さまざまな色で識別が簡単屋内外の使用に最適です。バンドルに永続的に添付できます。経年劣化に強く、腐食はありません。TEXTIE シリーズは、ソフトバンドリング方式に対応しており、電話ケーブル、光ファイバ、ネットワークケーブルでの使用に最適です。これらの結束バンドは、再び開いて最大 400 回再利用することができます。ステージ機器、屋外イベント、又はプロトタイプハーネスの一時的な設置やケーブル管理に最適なソリューションです。また、個人用途やオフィス用途にも適しています。工具を使わず、すばやく簡単に使用可能 最大充電回数: 400回 さまざまな色で識別が簡単 屋内外で使用可能
仕様●長さ:25m●幅:13 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:TEXTIE 25M●コード番号:215-9250
アズワン品番65-7431-64
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:50mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/S1●コード番号:215-9036
アズワン品番65-7433-87
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブ
仕様●色:黒●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66
アズワン品番65-7426-58
1袋(500個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●コード番号:446-627
アズワン品番65-7481-38
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています
仕様●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-272
アズワン品番65-7481-41
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイキット。2000 本のナイロン 6.6 製ケーブルタイで構成されたキットです 直径 22 → 105 mm のケーブルバンドル用 黒色又は天然色を用意しています 動作温度: -55 → +85 ℃
仕様●長さ:100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50, 73, 110mm●コンテンツ:2500 ケーブルタイ●コード番号:177-9448
アズワン品番65-7478-21
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています
仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-298
アズワン品番65-7475-73
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm。エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができ
仕様●長さ:200mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-276
アズワン品番65-7481-49
1袋(100個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ。TEXTIEシリーズで柔らかい結束。取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回。用途:。家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造
仕様●長さ:1m●幅:13 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:300mm●コード番号:800-4246
アズワン品番65-7474-48
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:30.5mm●幅:53.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELS-SPK2)
アズワン品番65-7431-55
1袋(50個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
HellermannTyton 製ポリアミド 11 は、植物油からの持続可能なバイオプラスチックです。屋外用途で非常に優れた耐 UV 性と耐久性を発揮します。非常に低温でも安定した技術性能を発揮します。吸水率が低いため、安定した技術的性能を発揮します。PA11 製の T シリーズケーブルタイは、さまざまな技術的特長を備えています。ケーブル、パイプ、その他の要素を固定及びサポートするさまざまな用途に適しています。海上、石油掘削装置、建設車両など、最も過酷な環境で化学薬品に対する優れた耐性を発揮します。さらに、耐紫外線性に優れているため、ソーラーパネルケーブルの敷設に最適です。ポリアミド 11 製 - 植物油からの持続可能なバイオプラスチック 屋外用途で非常に優れた耐 UV 性と耐久性を発揮します 極低温でも安定した技術的性能
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18R●コード番号:215-9141
アズワン品番65-7429-67
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:15.75mm●幅:20.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELSH)
アズワン品番65-7427-43
1袋(25個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネル。ステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。特長と利点 バンドルを保護 火災の危険性を限定するポリオレフィン材質 MBT及びAMTシリーズのケーブルタイに好適 滑らかな表面でバンドル保護を実現 50 mロールから適当な長さに切断可能 ハロゲンフリー 自消性
仕様●入数:1リール(25m入り)●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.3mm●長さ:25m●幅:8.3 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●コード番号:813-3149
アズワン品番65-7363-04
1巻(25m)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、最大 +115 ℃ の連続動作温度に耐えますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。高い耐薬品性を備えたポリプロピレン結束バンド 115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます 黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP結束バンドは低密度により、水に浮くことが可能 含水材料が少なく、水の吸収がほぼない
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:Polypropylene●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:T●引張強度:36N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6381
材質ポリプロピレン
アズワン品番65-7463-31
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50l●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:170-3924
アズワン品番65-7466-12
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ。標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439
色ブラック
アズワン品番65-7421-17
1袋(100個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます
仕様●長さ:565mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250M●コード番号:215-9078
アズワン品番65-7430-13
1袋(250個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80L●コード番号:215-9242
アズワン品番65-7429-59
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意しています。 内側にギザギザがあるこれらの結束バンドは、熱安定化ポリアミド 6.6 ( PA66HS )で製造されています。+105 ℃ までの温度で環境で使用できますTシリーズの結束バンドは、手で簡単に取り付けることも、取り付け工具を使用して一貫した強さで結束することもできます。温度が+105℃以下の場合、熱安定化結束バンド(PA66HS) 広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応
仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18L●コード番号:215-9130
アズワン品番65-7431-31
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:170-3902
アズワン品番65-7474-24
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。矢印の付いた固定タイは、自動車、航空宇宙、パネル製造など、さまざまな業界で使用するのに最適です。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:156mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT5S-E●コード番号:215-9218
アズワン品番65-7432-72
1袋(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
EDF/HN-33-S-62。CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180。主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用に最適です。C SL シリーズのケーブルタイはナイロン 6.6 製です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 ケーブルタイは EDF の要件を満たしています( 1997 年 4 月の HN-33-S-62 仕様)。外側にギザギザ付きのケーブルタイがあり、表面が滑らかに束ねられています 狭い場所での使用に適した低プロファイルヘッド 円形バンドルにフィットするように、平行入力を行います 動作温度: -40 → +105 ℃ ( +145 ℃、500 時間)。特長及び利点
仕様●長さ:535mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:PE530●引張強度:445N●最大バンドル直径:146mm●コード番号:364-6609
アズワン品番65-7481-83
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。主に自動車産業でケーブルハーネスを固定するために設計されています。そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空、スイッチギア、白物家電製造などの他の業界で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RSFT6.5 16-3●コード番号:215-9206
アズワン品番65-7433-86
1箱(500個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
HellermannTyton は、固定用のひもでしっかり固定します。リリース可能、再利用可能Relf 及び RI シリーズは、従来の「 errdisable 」ケーブルタイです。FBR シリーズは、「はしご型」設計で、非常に柔軟なストラップを実現します。このリベット固定タイは、特に振動が激しい用途でしっかりと固定し、すばやく簡単に取り付けることができます。元々自動車産業向けに設計され、現在では農業や造船などのさまざまな産業で広く使用されています。結束バンドをしっかりと固定するためのウィングを備えて簡単に取り付けられます 取り外し可能で再利用可能 Relf 及び RI シリーズは、従来の「 errdisable 」ケーブルタイです
仕様●長さ:158mm●幅:12 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:FBR6/140●コード番号:215-9017
アズワン品番65-7429-48
1袋(500個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、スタッドリテーナ付き。ケーブル、ホース、ハーネスの並列配線用。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず取り付けが簡単です。5 mm スタッド又は 5 mm ISO ねじスタッド用。自動車やトラックの建設業界でケーブルパイプやホースを固定するために広く使用されている取り付けベースは、直径 5 mm のスタッド又はボルトに押し込むだけです。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SDSBS5●コード番号:215-9209
アズワン品番65-7432-13
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18I シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 35 mm、長さは 145 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9182
アズワン品番65-7373-14
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFT8●コード番号:215-9188
アズワン品番65-7431-91
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
HellermannTyton は、配線固定用ベースが付属した組み立て済み。すばやく簡単に取り付け可能。ヘッドが回転して取り付けられるようになります。「ソフトプッシュ」設計で工具不要で取り付け可能きのこ型 SBH は、断熱材または防音毛布を処理します。SBS は、ケーブルを接続する前の取り付けに最適で、横方向の許容差は不要です。SB5 では、固定点の横許容差が可能です。主に自動車業界向けに設計されたこれらの部品は、5 mm の溶接スタッド又は 5 mm の ISO ボルトを使用し、ケーブルを束ねて固定する必要がある幅広い用途で使用できます。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50ROSDSBS5●コード番号:215-9189
アズワン品番65-7437-22
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton LK2A シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 73 mm、長さは 270 mm、幅は 4.6 mm です。このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。ベントテール設計と組み合わせることで、簡単かつ迅速に取り付けることができます。手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付け
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:419-4345
アズワン品番65-7399-25
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80R●コード番号:215-9245
アズワン品番65-7426-74
1袋(1000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18ROS シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 20 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 200 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケ
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:200pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4243
アズワン品番65-7362-68
1袋(200個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
仕様●長さ:250mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL250●引張強度:200N●最大バンドル直径:68mm●コード番号:549-886
アズワン品番65-7471-72
1袋(100個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
KRシリーズケーブルタイ。振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケー
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:KR8/33●引張強度:785N●最大バンドル直径:86mm●耐火性:自消性●コード番号:446-601
アズワン品番65-7481-84
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:384mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50LOS-HS●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:491-9093
アズワン品番65-7456-47
1袋(100個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯によ
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3841
アズワン品番65-7473-74
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150R●引張強度:670N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:877-6297
アズワン品番65-7467-46
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ