5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)PEEK(ピーク)タイ
240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。 薄ベージュ 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 使用温度範囲(℃)-55~+240 難燃性UL94V-0 特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ
RoHS
材質PEEK 長さ(mm)145 幅(mm)3.4 グレー タイプリリース不可 シリーズPT2A 引張強度(N)230 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)
82,980 税込91,278
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ PEEK 1袋 10個入
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●材質:PEEK●タイプ:外歯●入数:10pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性 アズワン品番65-7371-24
1袋(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 3.4 mm グレー PEEK 1袋 100個入
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:グレー●材質:PEEK●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:446-352 アズワン品番65-7480-96
1袋(100個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ 1袋 100個入
HellermannTytonは、ベージュ色を使用しています。ポリアミド製です。長さは145mm、幅は3.4mmです。組み立て済み固定タイ2本、エッジクリップ付きケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●タイプ:リリース不可●シリーズ:PT2A アズワン品番65-7393-42
1袋(100個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

関連カテゴリ