「pt-2a」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。
色薄ベージュ
材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
使用温度範囲(℃)-55~+240
難燃性UL94V-0
特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
材質PEEK
長さ(mm)145
幅(mm)3.4
色グレー
タイプリリース不可
シリーズPT2A
引張強度(N)230
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●材質:PEEK●タイプ:外歯●入数:10pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性
アズワン品番65-7371-24
1袋(10個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:グレー●材質:PEEK●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:446-352
アズワン品番65-7480-96
1袋(100個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
HellermannTytonは、ベージュ色を使用しています。ポリアミド製です。長さは145mm、幅は3.4mmです。組み立て済み固定タイ2本、エッジクリップ付きケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●タイプ:リリース不可●シリーズ:PT2A
アズワン品番65-7393-42
1袋(100個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
関連キーワード