7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50RDHシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)210 幅(mm)4.7 シリーズT50RDH 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダブルヘッドタイ
材質66ナイロン 幅(mm)4.7 使用温度範囲(℃)-40~+110 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2 最小結束径(Φmm)1.6 ループ引張強度最小値(N[kgf])225 特性耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ダブルヘッドタイ
RoHS
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
材質66ナイロン 寸法A(mm)4.7 寸法D(mm)8 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)6 寸法T(mm)1.4 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
1袋(100本)
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ
RoHS
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ダブルヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 最大結束径(Φmm)50×2組 全長×幅W(mm)398×7.6 ループ引張強度規格値(N[kgf])第1ループ534 (54.56) /第2ループ534 (54.56)N UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
5,598 税込6,158
6日以内出荷

HellermannTyton 並列配線 T50RDH 用ケーブル。2 本のケーブルを並列に配線し、分離する必要がある場合に最適です。これらの結束バンドを使用すると、ケーブルタイを追加しなくても、2 つの結束バンドを取り付けることができます。 HellermannTyton DH ケーブルタイは、ナチュラルカラー(ナイロン 6.6 )製です。ナイロン6.6は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使われます。 HellermannTyton DH ケーブルタイは、-40+85 ℃ の幅広い温度。内側と外側の鋸歯状ループを形成する 2 つのヘッドで設計されたケーブルタイ ケーブルタイが 1 本だけの 2 つのバンドルを並列に配線する場合 40 ℃ ~ +85 ℃ の幅広い動作温度範囲。特長及び利点
仕様●長さ:145mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50RDH●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:170-4090 アズワン品番65-7437-07
1袋(100個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

HellermannTyton は、1 本の結束バンドでバンドルを分離することができます。内部と外部の鋸歯状ループを形成する 2 個のヘッド付き結束バンド幅広い材質を用意しています。バンドルは異なる直径にすることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。2 本のケーブルを並列に配線し、分離する必要がある場合に最適です。これらの結束バンドを使用すると、ケーブルタイを追加しなくても、もう 1 本の結束バンドを取り付けることができます。DH タイは、パッケージ業界でも広く使用されています。最初のループが閉じてバッグを固定し、2 番目のループをキャリーハンドルとして使用できます(重量による)。結束バンド1本だけでバンドルの分離が可能 内部と外部の鋸歯状ループを形成する2個のヘッド付き結束バンド 広範な素材を用意
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RDH●コード番号:215-9177 アズワン品番65-7433-78
1袋(100個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

HellermannTyton は、1 本の結束バンドでバンドルを分離することができます。内部と外部の鋸歯状ループを形成する 2 個のヘッド付き結束バンド幅広い材質を用意しています。バンドルは異なる直径にすることができます。バンドルの最大直径は、バンドルの最大組み合わせです。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ダブルループヘッドタイは、他の結束バンドを必要とせずに、ケーブル配線を2つに分離するのに最適です。また、これらのタイは、パッケージ作業で広く使用されています。最初のループが閉じてバッグを固定し、2 番目のループをキャリーハンドルとして使用できます(重量による)。結束バンド1本だけでバンドルの分離が可能 内部と外部の鋸歯状ループを形成する2個のヘッド付き結束バンド 広範な素材を用意
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RDH●コード番号:215-9178 アズワン品番65-7429-73
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

関連キーワード