3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップ
RoHS
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例 材質66ナイロン 乳白 外形寸法(mm)30/角 溝幅(mm)(スロット)8.0 使用温度(℃)常時:-40 グレード標準 板厚(mm)2.0~2.2 結束径(Φmm)2.0~8.0 難燃性(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレームクリップ
RoHS
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 外形寸法(mm)40角 溝幅(mm)(スロット)10 グレード標準 結束径(Φmm)2~8 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
1袋(100個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタコンアルミフレーム固定具
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
1袋(100個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)