12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 材質66ナイロン 種類標準グレード
1袋(100本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(100本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)MSタイ(耐熱グレード)
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃
1袋(100本)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン ベージュ 種類耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40~+130 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃、耐油
1袋(100本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 特性難燃
1袋(100本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ナイロン 66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 ナチュラル タイプCable Tie シリーズT 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85 最大バンドル直径(Φmm)22
1袋(1000個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ カラータイ
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。 材質66ナイロン(標準)
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450 質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N)最大147.0 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
22,980 税込25,278
当日出荷