カテゴリ

  • 梱包用品(152)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(3)
  • VISHAY(258)
  • Puig (プーチ)(237)
  • サンドビック(202)
  • KEMET(174)
  • グーリング(109)
  • HORN(44)
  • GIVI(ジビ)(22)
  • RS PRO(19)
  • SWAGE-LINE(18)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 三菱ふそう(16)
  • LITTELFUSE(15)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(15)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(14)
  • SICK(13)
  • ハリケーン(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-max」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,798税込6,378
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズの天然ケーブルタイは、ポリアミド( PA46 )製です。束の直径は 85、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 150 ℃ までの高い耐熱性 より高温のケーブルタイ 中には
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:810-3885アズワン品番65-7473-81
結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120L シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。彼のネクタイはリサイクルが可能な 100 %の高品質プラスチックで作られている。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定CRUus 認定を取得しています DNV-GL 認定 HF 認定 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:705-6372アズワン品番65-7365-82
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 Polypropylene 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 Polypropylene 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1袋(100個)
7日以内出荷
ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、最大 +115 ℃ の連続動作温度に耐えますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。高い耐薬品性を備えたポリプロピレン結束バンド 115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます 黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP結束バンドは低密度により、水に浮くことが可能 含水材料が少なく、水の吸収がほぼない
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:Polypropylene●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:T●引張強度:36N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6381材質ポリプロピレンアズワン品番65-7463-31
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7397-24
結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 205mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使
仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●コード番号:192-5203アズワン品番65-7472-03
結束バンド 600mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 600mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(50個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3889アズワン品番65-7473-66
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,098税込1,208
1袋(100個)
8日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 耐候性及び耐紫外線性があります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9198アズワン品番65-7468-20
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROS シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ /
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROS●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7409-72
結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(100個)
7日以内出荷
T シリーズ耐熱ケーブルタイですT シリーズ HellermannTyton 高温対応ケーブルタイは、ナイロン 4.6 製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種です。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。特長及び利点高い降伏強度 動作温度: -40 → +150 ℃ ( 5000 時間)、+195 ℃ ( 500 時間) UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:PA 4.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+130℃●シリーズ:T50R HR●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:359-2192アズワン品番65-7369-19
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3879アズワン品番65-7473-75
結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用
仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7435-49
結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5302アズワン品番65-7466-10
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1袋(100個)
6日以内出荷
TシリーズUV抵抗ケーブルタイ屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7362-70
結束バンド 390mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,198税込9,018
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:燈●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:418-640アズワン品番65-7400-66
結束バンド 390mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50l●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:170-3924アズワン品番65-7466-12
結束バンド 390mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mmアズワン品番65-7396-18
結束バンド 110mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 110mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,098税込7,808
1袋(100個)
7日以内出荷
ULねじアイレット付きタイTOP に取り付けアイレットの付いたケーブルタイです ねじ取り付け可能 ケーブルネットワークを接続するための安全でリバーシブルな方法 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:110mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18MR●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:190-3562アズワン品番65-7372-77
結束バンドベース T 長さ 200mm 幅 4.6 mm ナイロン 66 黒 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース T 長さ 200mm 幅 4.6 mm ナイロン 66 黒 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(25個)
7日以内出荷
ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mmEdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:1.2mm●長さ:200mm●幅:4.6 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●コード番号:521-184アズワン品番65-7481-23
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:170-3902アズワン品番65-7474-24
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Tアズワン品番65-7400-31
結束バンド 380mm x 7.6 mm 白 ナイロン 66 111-91210 T120R E -PA66V0-WH 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 白 ナイロン 66 111-91210 T120R E -PA66V0-WH 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
UL94V-0Tシリーズ限界火災危険ケーブルタイ耐火性が最重要となる場所や、人の多い場所、重要な設備のある場所(乗り物、トンネル、病院、コンピュータセンターなど)での使用に適したより高い難燃性等級のケーブルタイです。主な特徴 ハロゲンフリー 低発煙性の向上 有毒ガスの発生はまれ 各種サイズあり 内部ギザ歯 手動 / 取り付け工具で簡単に設置可能
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:321-4505アズワン品番65-7472-93
結束バンド 145mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,098税込2,308
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT18Iシリーズの天然結束バンドは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは145mm、幅は2.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は80Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7417-54
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯によ
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3841アズワン品番65-7473-74
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
エッジクリップ:1~3mmのシート厚さ1→3mmのプラスチック及びシート端に適していますクリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています加工工具:MK7、MK20RS品番;187-8927187-8927及び;187-8882187-8882
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC5A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7371-57
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(500個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7430-53
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:219-831アズワン品番65-7397-25
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:190-4212アズワン品番65-7472-80
結束バンド 245mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 245mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:245mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3848アズワン品番65-7473-82
結束バンド 190mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 190mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 50 mm、長さは 208 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40
仕様●長さ:190mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30L●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:192-5219アズワン品番65-7471-16
結束バンド 300mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 300mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I W シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 85 mm、長さは 300 mm、幅は 4.7 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り
仕様●長さ:300mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50I W●引張強度:355N●最大バンドル直径:85mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7372-81
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(100個)
7日以内出荷
ベース一体型接着式ケーブルタイ接着ベース付きのこの結束バンドの締め付け径は 1 → 16 mm です
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:自己接着●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18RSA●最大バンドル直径:16mm●コード番号:220-1429アズワン品番65-7438-50
結束バンド 300mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 300mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
高耐衝撃性ケーブルタイ高い耐衝撃性を備えたケーブルタイです。 ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。主な特徴 耐衝撃性 100 %高品質プラスチック リサイクル可能 内部ギザ歯 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 簡単に挿入可能 低温環境での高い柔軟性
仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:標準●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mmアズワン品番65-7371-20
結束バンド 165mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 165mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,198税込7,918
1袋(100個)
7日以内出荷
アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchorこの取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:165mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL5●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm●コード番号:446-904アズワン品番65-7369-71
結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,198税込7,918
1袋(100個)
7日以内出荷
アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchorこの取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mmアズワン品番65-7371-34
結束バンド 145mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18I シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 35 mm、長さは 145 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9182アズワン品番65-7373-14
結束バンド 145mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton 並列配線 T50RDH 用ケーブル2 本のケーブルを並列に配線し、分離する必要がある場合に最適です。これらの結束バンドを使用すると、ケーブルタイを追加しなくても、2 つの結束バンドを取り付けることができます。 HellermannTyton DH ケーブルタイは、ナチュラルカラー(ナイロン 6.6 )製です。ナイロン6.6は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使われます。 HellermannTyton DH ケーブルタイは、-40+85 ℃ の幅広い温度内側と外側の鋸歯状ループを形成する 2 つのヘッドで設計されたケーブルタイ ケーブルタイが 1 本だけの 2 つのバンドルを並列に配線する場合 40 ℃ ~ +85 ℃ の幅広い動作温度範囲特長及び利点
仕様●長さ:145mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50RDH●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:170-4090アズワン品番65-7437-07
結束バンド 290mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 290mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほぼあらゆる種類の用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:192-5225アズワン品番65-7472-91
結束バンド 382mm x 4.7 mm 青 ETFE 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 382mm x 4.7 mm 青 ETFE 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
75,980税込83,578
1袋(100個)
7日以内出荷
耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています 結束バンドにはギザギザが付いて Strong Hold 人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます 手動 / 取り付け工具で簡単に使用可能
仕様●長さ:382mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ETFE●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●シリーズ:T●引張強度:222N●最大バンドル直径:105mm●コード番号:194-6376アズワン品番65-7464-33
結束バンド 300mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 300mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(100個)
8日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T80I シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 85 mm、長さは 300 mm、幅は 4.7 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 355N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:300mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80I●引張強度:355N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:190-4082アズワン品番65-7421-77
結束バンド 365mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 365mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,798税込7,478
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150R●引張強度:670N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:877-6297アズワン品番65-7467-46
v-max特集
  • おすすめ人気ランキング
  • v-max