44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 1袋 100個入
HellermannTyton 製ポリアミド 11 は、植物油からの持続可能なバイオプラスチックです。屋外用途で非常に優れた耐 UV 性と耐久性を発揮します。非常に低温でも安定した技術性能を発揮します。吸水率が低いため、安定した技術的性能を発揮します。PA11 製の T シリーズケーブルタイは、さまざまな技術的特長を備えています。ケーブル、パイプ、その他の要素を固定及びサポートするさまざまな用途に適しています。海上、石油掘削装置、建設車両など、最も過酷な環境で化学薬品に対する優れた耐性を発揮します。さらに、耐紫外線性に優れているため、ソーラーパネルケーブルの敷設に最適です。ポリアミド 11 製 - 植物油からの持続可能なバイオプラスチック 屋外用途で非常に優れた耐 UV 性と耐久性を発揮します 極低温でも安定した技術的性能
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18R●コード番号:215-9141 アズワン品番65-7429-67
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30R●コード番号:215-9159 アズワン品番65-7429-71
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50S●コード番号:215-9226 アズワン品番65-7429-65
1袋(100個)
4,298 税込4,728
欠品中

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50I●コード番号:215-9168 アズワン品番65-7431-68
1袋(100個)
34,980 税込38,478
欠品中

HellermannTyton は、1 本の結束バンドでバンドルを分離することができます。内部と外部の鋸歯状ループを形成する 2 個のヘッド付き結束バンド幅広い材質を用意しています。バンドルは異なる直径にすることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。2 本のケーブルを並列に配線し、分離する必要がある場合に最適です。これらの結束バンドを使用すると、ケーブルタイを追加しなくても、もう 1 本の結束バンドを取り付けることができます。DH タイは、パッケージ業界でも広く使用されています。最初のループが閉じてバッグを固定し、2 番目のループをキャリーハンドルとして使用できます(重量による)。結束バンド1本だけでバンドルの分離が可能 内部と外部の鋸歯状ループを形成する2個のヘッド付き結束バンド 広範な素材を用意
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RDH●コード番号:215-9177 アズワン品番65-7433-78
1袋(100個)
26,980 税込29,678
欠品中

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30R●コード番号:215-9161 アズワン品番65-7426-42
1袋(3000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意しています。 内側にギザギザがあるこれらの結束バンドは、熱安定化ポリアミド 6.6 ( PA66HS )で製造されています。+105 ℃ までの温度で環境で使用できますTシリーズの結束バンドは、手で簡単に取り付けることも、取り付け工具を使用して一貫した強さで結束することもできます。広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50R●コード番号:215-9201 アズワン品番65-7426-31
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます
仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T150XL●コード番号:215-9125 アズワン品番65-7426-27
1袋(25個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80L●コード番号:215-9242 アズワン品番65-7429-59
1袋(100個)
9,998 税込10,998
欠品中

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意しています。 内側にギザギザがあるこれらの結束バンドは、熱安定化ポリアミド 6.6 ( PA66HS )で製造されています。+105 ℃ までの温度で環境で使用できますTシリーズの結束バンドは、手で簡単に取り付けることも、取り付け工具を使用して一貫した強さで結束することもできます。温度が+105℃以下の場合、熱安定化結束バンド(PA66HS) 広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応
仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18L●コード番号:215-9130 アズワン品番65-7431-31
1袋(100個)
2,398 税込2,638
欠品中

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80R●コード番号:215-9245 アズワン品番65-7426-74
1袋(1000個)
66,980 税込73,678
欠品中

HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS シリーズのケーブルタイは、自動車や航空機産業など、薄肉又はソフト絶縁ワイヤやケーブルを敷設する多くの分野で使用されています。PA66V0 材質製の OS タイは、安全規制によって煙や危険ガスの削減が要求される用途に適しています。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18ROS●コード番号:215-9138 アズワン品番65-7427-28
1袋(500個)
14,980 税込16,478
欠品中

HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。T 字型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。REL シリーズはリリース可能で、再使用可能です。タイは最初にパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。ケーブルを「ゲーム機」やコントロールパネルに固定したり、建設現場で一時的に敷設したりするのに最適です。結束バンドと固定タイのワンピースです すばやく簡単に取り付け可能
仕様●長さ:395mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T120MR●コード番号:215-9112 アズワン品番65-7427-57
1袋(50個)
23,980 税込26,378
欠品中

HellermannTyton は、1 本の結束バンドでバンドルを分離することができます。内部と外部の鋸歯状ループを形成する 2 個のヘッド付き結束バンド幅広い材質を用意しています。バンドルは異なる直径にすることができます。バンドルの最大直径は、バンドルの最大組み合わせです。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ダブルループヘッドタイは、他の結束バンドを必要とせずに、ケーブル配線を2つに分離するのに最適です。また、これらのタイは、パッケージ作業で広く使用されています。最初のループが閉じてバッグを固定し、2 番目のループをキャリーハンドルとして使用できます(重量による)。結束バンド1本だけでバンドルの分離が可能 内部と外部の鋸歯状ループを形成する2個のヘッド付き結束バンド 広範な素材を用意
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RDH●コード番号:215-9178 アズワン品番65-7429-73
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意しています。 内側にギザギザがあるこれらの結束バンドは、熱安定化ポリアミド 6.6 ( PA66HS )で製造されています。+105 ℃ までの温度で環境で使用できますTシリーズの結束バンドは、手で簡単に取り付けることも、取り付け工具を使用して一貫した強さで結束することもできます。広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持
仕様●長さ:300mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80I●コード番号:215-9239 アズワン品番65-7426-46
1袋(100個)
10,980 税込12,078
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイは、+150 ℃ ( 5000 時間)及び +195 ℃ ( 500 時間)の高温用途に対応しています。さまざまな束径に対応するために多様なサイズを用意しています。火災時に低発煙。PA46 は湿気の影響を受けやすい素材です。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。動作温度(長期)は +130 ℃ まで+195 ℃ ( 500 時間)の温度の連続使用環境で使用できるため、幅広い使用温度範囲が求められる用途に適しています。結束バンドを取り付ける際には、プロセスの信頼性を高めるために、取り付け工具を使用することをお勧めします。最大+150℃ (5000時間)及び+195℃ (500時間)の高温用途向け結束バンド さまざまな束径に対応するために多様なサイズを用意
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50R●コード番号:215-9200 アズワン品番65-7429-57
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T150XL●コード番号:215-9124 アズワン品番65-7432-80
1袋(25個)
22,980 税込25,278
欠品中

HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS シリーズのケーブルタイは、自動車や航空機産業など、薄肉又はソフト絶縁ワイヤやケーブルを敷設する多くの分野で使用されています。PA66V0 材質製の OS タイは、安全規制によって煙や危険ガスの削減が要求される用途に適しています。外側の鋸歯状の結束バンドは、表面が滑らかになっています 結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50ROS●コード番号:215-9194 アズワン品番65-7431-39
1袋(500個)
29,980 税込32,978
欠品中

HellermannTyton はフェンダのない矢印付き固定タイ。矢印は所定の位置に固定されます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印のデザインは、スペースが限られている領域に便利です。工具を必要とせず組み立てが簡単 フェンダのない矢印付き固定タイ 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:158mm●幅:3.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30RSF●コード番号:215-9162 アズワン品番65-7429-66
1袋(500個)
52,980 税込58,278
欠品中

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意しています。 内側にギザギザがあるこれらの結束バンドは、熱安定化ポリアミド 6.6 ( PA66HS )で製造されています。+105 ℃ までの温度で環境で使用できますTシリーズの結束バンドは、手で簡単に取り付けることも、取り付け工具を使用して一貫した強さで結束することもできます。温度が+105℃以下の場合、熱安定化結束バンド(PA66HS) 広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18L●コード番号:215-9128 アズワン品番65-7433-98
1袋(100個)
3,098 税込3,408
欠品中

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:730mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T250I●コード番号:215-9144 アズワン品番65-7429-50
1袋(25個)
21,980 税込24,178
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm 1袋 1000個入
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5●コード番号:215-9231 アズワン品番65-7437-76
1袋(1000個)
279,800 税込307,780
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、スタッドリテーナ付き。ケーブル、ホース、ハーネスの並列配線用。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず取り付けが簡単です。5 mm スタッド又は 5 mm ISO ねじスタッド用。自動車やトラックの建設業界でケーブルパイプやホースを固定するために広く使用されている取り付けベースは、直径 5 mm のスタッド又はボルトに押し込むだけです。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SDSBS5●コード番号:215-9209 アズワン品番65-7432-13
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFT8●コード番号:215-9188 アズワン品番65-7431-91
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

HellermannTyton は、配線固定用ベースが付属した組み立て済み。すばやく簡単に取り付け可能。ヘッドが回転して取り付けられるようになります。「ソフトプッシュ」設計で工具不要で取り付け可能きのこ型 SBH は、断熱材または防音毛布を処理します。SBS は、ケーブルを接続する前の取り付けに最適で、横方向の許容差は不要です。SB5 では、固定点の横許容差が可能です。主に自動車業界向けに設計されたこれらの部品は、5 mm の溶接スタッド又は 5 mm の ISO ボルトを使用し、ケーブルを束ねて固定する必要がある幅広い用途で使用できます。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50ROSDSBS5●コード番号:215-9189 アズワン品番65-7437-22
1袋(500個)
119,800 税込131,780
欠品中

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5●コード番号:215-9232 アズワン品番65-7430-34
1袋(500個)
39,980 税込43,978
欠品中

HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルでの大量の用途への対応に最適です。すべての色で +105 ℃ までの温度に対応する熱安定化ケーブルタイ( PA66HS 50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています バンドルの張力を繰り返します
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50●コード番号:215-9136 アズワン品番65-7433-44
1袋(20000個)
349,800 税込384,780
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50IFT7●コード番号:215-9166 アズワン品番65-7434-08
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:160mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SD6●コード番号:215-9208 アズワン品番65-7437-10
1袋(500個)
86,980 税込95,678
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です
仕様●長さ:202mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50REC4A●コード番号:215-9179 アズワン品番65-7429-75
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC5A●コード番号:215-9215 アズワン品番65-7428-02
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC5B●コード番号:215-9216 アズワン品番65-7432-09
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:156mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSKSFT6.5E●コード番号:215-9219 アズワン品番65-7426-30
1袋(500個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T150R(H)●コード番号:215-9121 アズワン品番65-7426-79
1袋(100個)
15,980 税込17,578
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30REC4A●コード番号:215-9153 アズワン品番65-7430-54
1袋(500個)
99,980 税込109,978
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50REC5B●コード番号:215-9180 アズワン品番65-7431-27
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:156mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSKSFT5.4E●コード番号:215-9217 アズワン品番65-7426-29
1袋(500個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。楕円穴タイプは、ねじれ防止機能を備えています。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作など、さまざまな産業での使用に適した多様な固定方法があります。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:228mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80RFT6X12●コード番号:215-9243 アズワン品番65-7429-72
1袋(1000個)
199,800 税込219,780
欠品中

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。主に自動車産業でケーブルハーネスを固定するために設計されています。そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空、スイッチギア、白物家電製造などの他の業界で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RSFT6.5D18●コード番号:215-9207 アズワン品番65-7432-12
1袋(500個)
52,980 税込58,278
欠品中

HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。矢印の付いた固定タイは、自動車、航空宇宙、パネル製造など、さまざまな業界で使用するのに最適です。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:156mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT5S-E●コード番号:215-9218 アズワン品番65-7432-72
1袋(1000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ