「t18r-hs」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
材質66ナイロン
色薄緑※
使用温度範囲(℃)-40~+110
寸法L(mm)100
寸法A(mm)1.8
寸法D(mm)3.5
寸法B(mm)4
寸法C(mm)2.6
寸法T(mm)1.2
結束径(Φmm)最小1.0~最大22
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性耐熱、難燃
1袋(1000本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード