4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)MSタイ(耐熱グレード)
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃
1袋(100本)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エッジクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エッジクリップ付きタイ
インシュロック パネル固定用結束バンド エッジクリップ付きタイ インサイドセレーション
材質66ナイロン、金属嵌合部スチールC75S 使用温度範囲(℃)-40~+105 全長×幅W(mm)202×4.6 結束径(Φmm)5.0~45.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])225 (22.94) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm アズワン品番65-7370-78
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

関連キーワード