TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)5日以内出荷から8日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.8mm クリア 1箱 20個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。
仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24●コード番号:133-1781アズワン品番65-7460-19
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm クリア 1箱 24個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24●コード番号:133-1780アズワン品番65-7414-89
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm クリア 1箱 16個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。
仕様●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24●コード番号:133-1782アズワン品番65-7478-07
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm クリア 1箱 24個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7385-70
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア 1箱 30個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7387-55
熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm クリア 1箱 30個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
仕様●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7388-38
熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリア 1箱 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
仕様●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7387-53
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm クリア 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズTCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられていま
仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24●コード番号:133-1784アズワン品番65-7478-08
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-161アズワン品番65-7481-16
熱収縮チューブ 収縮前 1.6mm 収縮後 0.8mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:1.6mm●シュリンク径:0.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-133アズワン品番65-7481-46
熱収縮チューブ 収縮前 2.4mm 収縮後 1.2mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:2.4mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-149アズワン品番65-7466-14
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm クリア 1箱 20個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 20 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34●コード番号:200-9710アズワン品番65-7394-66
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-165アズワン品番65-7481-06
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-143アズワン品番65-7481-24
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.1mm 黒 1箱 20個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 20 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30アズワン品番65-7395-91
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-171アズワン品番65-7482-09
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1箱 15個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 15 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30●コード番号:200-9705アズワン品番65-7395-04
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30●コード番号:200-9709アズワン品番65-7394-63
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)アズワン品番65-7395-28
熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:38mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-137アズワン品番65-7481-07
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm クリア 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34●コード番号:200-9715アズワン品番65-7396-49
熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-127アズワン品番65-7468-32
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34アズワン品番65-7395-66
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm クリア 1箱 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さが 10 mm で動作温度範囲が -55 → +125 ℃ の柔軟性のある薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34●コード番号:200-9713アズワン品番65-7395-59
熱収縮チューブ 収縮前 50.8mm 収縮後 25.4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)17日以内出荷
UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1熱収縮チューブ( TCN )ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20アズワン品番65-7392-68
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1箱 30個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1758アズワン品番65-7468-60
熱収縮チューブ 収縮前 2.8mm 収縮後 1.2mm 黒 1箱 30個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:2.8mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20アズワン品番65-7385-88
熱収縮チューブ 収縮前 10.4mm 収縮後 4.8mm 黒 1箱 20個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:10.4mm●シュリンク径:4.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1761アズワン品番65-7446-95
熱収縮チューブ 収縮前 1.8mm 収縮後 0.75mm 黒 1箱 30個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:1.8mm●シュリンク径:0.75mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1756アズワン品番65-7477-82
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1箱 24個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●代表規格:CSA, cULus認定, E143529, UL224 VW-1アズワン品番65-7387-54
熱収縮チューブ 収縮前 13.4mm 収縮後 6.4mm 黒 1箱 16個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:13.4mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1762アズワン品番65-7448-30
熱収縮チューブ 収縮前 20.4mm 収縮後 9.5mm 黒 1箱 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:20.4mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1763アズワン品番65-7448-53
熱収縮チューブ 収縮前 50.7mm 収縮後 25mm 黒 1箱 6個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:50.7mm●シュリンク径:25mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1766アズワン品番65-7478-12
熱収縮チューブ 収縮前 76mm 収縮後 38mm 黒 1箱 3個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:76mm●シュリンク径:38mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1767アズワン品番65-7477-83
熱収縮チューブ 収縮前 25.6mm 収縮後 12.5mm 黒 1箱 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:25.6mm●シュリンク径:12.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1764アズワン品番65-7471-87
熱収縮チューブ 収縮前 101.6mm 収縮後 50.8mm 黒 1箱 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様●スリーブ径:101.6mm●シュリンク径:50.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1768アズワン品番65-7448-76
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, スリーブ長さ 1mヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時). HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ. TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。材質ポリオレフィン色クリアシリーズTCN24難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)38.1シュリンク径(Φmm)19.1スリーブ長(m)1