6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
色乳白色
材質6ナイロン
種類標準グレード
寸法L(mm)253
寸法T(mm)1.2
6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
色乳白
材質6ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
関連キーワード