11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TREDUX-HA47
厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
材質架橋ポリオレフィン 特性絶縁、耐久性、耐環境性 長さ(m)1 伸び(%)400% 連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±10%以下 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率3:1~4:1
1箱(1本)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 33mm 収縮後 8mm 黒
Tredux熱収縮チューブ、厚肉。1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様●スリーブ径:33mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47 アズワン品番65-7364-95
1個
8,698 税込9,568
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 13mm 収縮後 4mm 黒
。Tredux熱収縮チューブ、厚肉。1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様●スリーブ径:13mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:639-3617 アズワン品番65-7453-25
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 6mm 黒
Tredux熱収縮チューブ、厚肉。1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様●スリーブ径:19mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:639-3623 アズワン品番65-7438-01
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 68mm 収縮後 22mm 黒
Tredux熱収縮チューブ、厚肉。1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様●スリーブ径:68mm●シュリンク径:22mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:504-0564 アズワン品番65-7364-34
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

材質架橋ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率4:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)30 シュリンク径(Φmm)8 スリーブ長(m)1
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 30mm 収縮後 8mm 黒
Tredux熱収縮チューブ、中厚壁。黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
仕様●スリーブ径:30mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47 アズワン品番65-7369-99
1個
5,198 税込5,718
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 105mm 収縮後 30mm 黒
Tredux熱収縮チューブ、厚肉。1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性
仕様●スリーブ径:105mm●シュリンク径:30mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3.5:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47●コード番号:639-3774 アズワン品番65-7448-06
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様Tredux熱収縮チューブ、厚肉. 1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 材質架橋ポリオレフィン シリーズTREDUX-HA47 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3.5:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)33 シュリンク径(Φmm)8 接着面あり スリーブ長(m)1
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様Tredux熱収縮チューブ、厚肉. 1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 材質架橋ポリオレフィン シリーズTREDUX-HA47 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3.5:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)13 シュリンク径(Φmm)4 接着面あり スリーブ長(m)1
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様Tredux熱収縮チューブ、厚肉. 1 mセクションの熱収縮チューブ 熱可塑性内部接着あり 薄肉 湿気及び気象条件にも優れた保護を実現し、地中でも使用可能 機械的な圧力に特に強い耐性 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 材質架橋ポリオレフィン シリーズTREDUX-HA47 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3.5:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)68 シュリンク径(Φmm)22 接着面あり スリーブ長(m)1
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷