結束バンド 15mm x 12.7 mm 黒 ポリアセタールヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
連続ケーブルタイ EL-TYバンドル径が大きい場合は連続結束バンドで、屋外用途にも使用できます。このタイは、耐薬品性と耐候性に優れているため、特に区別します。
仕様●長さ:15mm●幅:12.7 mm●色:黒●材質:ポリアセタール●タイプ:延長長さ●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TELS1●引張強度:1111Nアズワン品番65-7434-19
結束バンド 750mm x 13 mm 黒 ナイロン 66 1袋 5個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
SpeedyTie R ケーブルタイですクリックですばやく操作できる留め具付きのリリース可能なケーブルタイ 何度でも再利用できます 最大 888 N (約 90 kg )(テープのオーバーラップのためループバック時
仕様●長さ:750mm●幅:13 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:5pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:RTT750HR●引張強度:888N●最大バンドル直径:210mmアズワン品番65-7369-73
HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から7日以内出荷
仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリータイプHAT工具シリーズHelawrapRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Helawrapケーブルカバー
HellermannTyton 712-10002 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19色黒タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープヘラマンタイトン(旧:タイトン)翌々日出荷
仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃材質EVA色クリア長さ(m)10動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 配線グロメット PTFEヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980~税込¥38,478~
1リール(3m)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質PTFE色ナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)3動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)翌々日出荷から7日以内出荷
仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級)適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)色青タイプリリース不可シリーズMCT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115燃焼挙動自消性