3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)エミリアフロアブル
速効的かつ持続的に作用し、カメムシ類による斑点米の被害を減らします。ミツバチをはじめ、ウヅキコモリグモ、ヤゴなどの有用昆虫に影響はほとんどありません。
用途ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類の防除。 農林水産省登録第(号)24240 寸法(mm)70×190×70 質量(g)520 成分フルピリミン、水、界面活性剤等 剤形液剤 有効期限(年)4
1本(500mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)エミリアフロアブル
水稲用殺虫剤「エミリア」は、新規の殺虫成分「フルピリミン」を有効成分とする殺虫剤です。 ウンカ類、ツマグロヨコバイ、また斑点米の原因となるカメムシ類に効果を示し、既存の各種殺虫剤に対し感受性が低下した害虫にも効果を示します。 また、ミツバチに対する毒性が低いことも確認されています。
用途新規有効成分「フルピリミン」:殺虫成分「フルピリミン」は昆虫の神経伝達系に作用し、麻痺を引き起こして殺虫効果を発揮します。既存の殺虫剤とは作用が異なります。 水稲害虫に対する高い効果:ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類に高い殺虫効果を示します。有効成分が速効的かつ持続的に作用し、カメムシ類による斑点米被害を抑えます。 ミツバチや有用昆虫への高い安全性:フルピリミンはセイヨウミツバチのほかマルハナバチやマメコバチなどのハチ類に対して、影響がほとんどありません。 田んぼの近くでハチが放飼されているような環境でも、安心して使用いただけます。 またクモ、ヤゴなど多くの有用昆虫に対して、影響がほとんどないことが確認されています。 有効成分フルピリミン10.0% 性状褐色水和性粘稠懸濁液体 有効期限4年 農林水産省登録第(号)第24240号
1本(5L)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ザクサ液剤
ザクサ液剤は、新技術「キラルスイッチ」により、除草活性本体である「L-ホスフィノトリシン(一般名:グルホシネートP)」を商品化した、非選択性茎葉処理除草剤です。 多様な草種に対する除草効果が高く、効果発現の早さ、効果の持続性に優れています。また、自然界における物質循環の中で容易に分解されるため、作物、土壌、環境に対する影響が少ない剤であり、さまざまな場面でご使用いただけます。
剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園 性状青色澄明水溶性液体 農林水産省登録第(号)22901 毒劇区分普通物
1本(500mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ