カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(115)
- TRUSCO(332)
- エスコ(1,127)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(64)
- 富士インパルス(39)
- アンデックス(2)
- goot(太洋電機産業)(31)
- 日立オートパーツ&サービス(2)
- RS PRO(3,812)
- 理研計器(1,857)
- エレコム(832)
- アズワン(808)
- Panasonic(パナソニック)(722)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(679)
- レイ・アウト(672)
- ノーブランド(576)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(514)
- 福井クラフト(505)
- ハンマーキャスター(389)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.1(1)
- 1(2)
- 3(1)
- 5(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

NPE熱収縮チューブ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
ガラス編組チューブ
協和ハーモネット(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(2本)ほか当日出荷すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
W3F2スミチューブ
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥728~税込¥801~1袋(5本)当日出荷収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
ノイズ吸収シート
協和ハーモネット(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。寸法(mm)70×105種類関連商品引張強度(MPa)6使用限界温度(℃)-20~+90RoHS指令(10物質対応)対応体積抵抗率(Ω・m)5×106
架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル色灰種類通信ケーブル導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9