6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等 種類FA用ケーブル 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)ふっ素樹脂、(被覆)耐熱耐油性ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3m)ほか
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。 種類FA用ケーブル 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル シース厚(mm)0.5 耐電圧(V/min)AC500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

協和ハーモネット編組チューブ
RoHS
モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。 編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。 RoHS対応品です。
用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強 ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護 長さ(m)1 特性弾力性、伸縮性、絶縁 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 種類産業機械用ケーブル ツヤ消黒 シールド(すずめっき軟銅線)横巻 材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。 種類FA用ケーブル 導体外径(Φmm)0.41 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル 絶縁体外径(mm)0.7 絶縁体標準厚さ(mm)0.15 シース厚(mm)0.6 耐電圧(V/min)AC500 AWG28 導体公称断面積(mm2)0.1 導体構成(本/mm)20/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)247 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線 種類通信ケーブル 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル 仕上外径(Φmm)2.9 導体構成(本/mm)7/0.18 導体(外部導体)軟銅線編組 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)