カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(7)
  • タイカツ(5)
  • 富士電線工業(7)
  • 倉茂電工(21)
  • エーモン(30)
  • 品川電線(10)
  • 三ツ星(2)
  • 大電(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
  • 矢崎総業(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(324)
  • エスコ(227)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(95)
  • マリンテック(63)
  • SIGNET(シグネット)(62)
  • FPC(38)
  • KTC(31)
  • DEEN(26)
  • ユニーズ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.0sq」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KFC細径2心並列線 協和ハーモネットKFC細径2心並列線協和ハーモネット(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)2赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×2.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード 協和ハーモネットビニルキャブタイヤ丸形コード協和ハーモネット
9,698税込10,668
1巻(100m)
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)100
配線コード 2.0sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF