カテゴリ
- 電気材料(6)
- VCTF(1)
- VFF(1)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.1(1)
- 0.3(3)
導体外径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.7(3)
シース色
カラー(4)
灰(2)
黒(5)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(3)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
長さ(m)
- 1(2)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 100(2)
ブランド
- 協和ハーモネット
- 富士電線工業(8)
- KHD(13)
- 矢崎総業(1)
- 三ツ星(1)
- エーモン(3)
- オーナンバ(11)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 清和工業(2)
- 田中電線(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(451)
- エスコ(262)
- STAHLWILLE(スタビレー)(104)
- KTC(93)
- SIGNET(シグネット)(70)
- nepros(66)
- FPC(56)
- DEEN(42)
- 倉茂電工(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「3sq」の検索結果

VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
KFC細径3心並列線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル色白、赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)3耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×3.0
マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥21,980税込¥24,1781巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100