9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等 種類難燃ケーブル 定格電圧(V)150 許容電流(A)3 AWG28 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)約0.98 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
688 税込757
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。 種類FA用ケーブル 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル シース厚(mm)0.5 耐電圧(V/min)AC500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等 定格電流(A)2 AWG30 仕上外径(mm)約0.7 導体構成(本/mm)7/0.102 導体外径(Φmm)0.31 定格温度(℃)80 耐電圧(V)500(AC/分)
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。 種類FA用ケーブル 導体外径(Φmm)0.41 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル 絶縁体外径(mm)0.7 絶縁体標準厚さ(mm)0.15 シース厚(mm)0.6 耐電圧(V/min)AC500 AWG28 導体公称断面積(mm2)0.1 導体構成(本/mm)20/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)247 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)600 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等 種類FA用ケーブル 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)ふっ素樹脂、(被覆)耐熱耐油性ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3m)ほか
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連カテゴリ