UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)2000
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等
定格電流(A)2
AWG30
仕上外径(mm)約0.7
導体構成(本/mm)7/0.102
導体外径(Φmm)0.31
定格温度(℃)80
耐電圧(V)500(AC/分)
関連キーワード