カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 収縮チューブ(1)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット
  • モノタロウ(1)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(8)
  • SMC(536)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • 富士電機(6)
  • Festo(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • CKD(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • EPSON(3)
  • カナレ電気(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • Vesrah(3)
  • KSフィルター(3)
長さ(m)
  • 0.1(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3f2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W3F2スミチューブ 協和ハーモネットW3F2スミチューブ協和ハーモネット(7件のレビュー)
728税込801
1袋(5本)
当日出荷
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブカテゴリ
関連カテゴリ