マブチモーター
マブチモーターのページです。マブチモーターは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | マブチモーター株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒270-2280 千葉県松戸市松飛台430番地 |
|---|
DCブラシレスモーターマブチモーター(1件のレビュー)7日以内出荷
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等使用温度範囲(℃)0~+40シャフト径(Φmm)3.176無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)回転方向出力軸側より見てCCW使用電圧範囲(V)8~21コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051印加電圧(V)実効モータ:10Vmax取扱説明書(1.3MB)適正負荷(mN・m[gf・cm])20