カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • マブチモーター
  • オリエンタルモーター(15)
  • SMC(1)
  • ツカサ電工(1)
  • コアレスモータ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blm260-a2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
DCブラシレスモーター マブチモーターDCブラシレスモーターマブチモーター(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等使用温度範囲(℃)0~+40シャフト径(Φmm)3.176無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)回転方向出力軸側より見てCCW使用電圧範囲(V)8~21コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051印加電圧(V)実効モータ:10Vmax取扱説明書(1.3MB)適正負荷(mN・m[gf・cm])20
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ