1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マブチモーターDCモーター
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm)フラット部:6 質量(g)2.6 シャフト径(Φmm)1 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200 寸法(Φmm)8 ケース寸法(mm)14.5 消費電流(A)適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V)1.5~3.5 適正電圧(V)2.8 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

関連カテゴリ