カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
    • 汎用モーター(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マブチモーター
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(361)
  • 日立産機システム(39)
  • オリエンタルモーター(1,231)
  • 日東電工(12)
  • 富士電機(37)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • TAMIYA(タミヤ)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(190)
  • 伊東電機(1,472)
  • トヨタ(1,318)
  • ミツビシ(805)
  • MAZDA(マツダ)(744)
  • SMC(633)
  • ダイヤトレンド(568)
  • ニッサン(547)
  • ニッセイ(492)
  • ホンダ(428)
  • アイエルモータースポーツ(407)
出力(kW)
  • 0.000089(1)
  • 0.00023(1)
  • 0.00466(1)
  • 0.0138(1)
  • 0.0265(1)
  • 0.0287(1)
  • 0.0296(1)
  • 0.232(1)
  • 0.95(1)
極数
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 9(1)
定格電圧(V)
  • 48(5)
  • DC1.5(1)
  • DC1.5~3.0(1)
  • DC1.5~3.5(1)
  • DC2.5~3.5(1)
  • DC2.8(1)
  • DC3(2)
  • DC4.5~9.6(1)
  • DC5~23(1)
  • DC7.2(1)
  • DC8~21(1)
  • DC10(1)
  • DC10.8~13.2(2)
  • DC12(2)
  • DC18(1)
  • DC24(4)
  • DC36(2)
取付方式
  • タップ(7)
電源
  • 直流(7)
直流
減速比
  • 10.33(2)
10.33
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-ta」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
コントローラ通信ケーブル マブチモーターコントローラ通信ケーブルマブチモーター
1,098税込1,208
1本
当日出荷
コントローラ通信ケーブル
適合DS-34EC1ケーブル長(mm)1000
コントローラ電源ケーブル マブチモーターコントローラ電源ケーブルマブチモーター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
コントローラ電源ケーブル
適合DS-34EC1ケーブル長(mm)1000
モータセンサ線 延長ケーブル マブチモーターモータセンサ線 延長ケーブルマブチモーター
2,898税込3,188
1本
当日出荷
モータセンサ線 延長ケーブル
適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
ブレーキ線 延長ケーブル マブチモーターブレーキ線 延長ケーブルマブチモーター
799税込879特価
1本
当日出荷
ブレーキ線 延長ケーブル
適合MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
モータ電源線 延長ケーブル マブチモーターモータ電源線 延長ケーブルマブチモーター
2,998税込3,298
1本
当日出荷
モータ電源線 延長ケーブル
適合IS-94BZC、MS-94BZA、MS-94BZB、MS-94BZCケーブル長(mm)1000
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途シャフト径(Φmm)5回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700寸法(Φmm)45ケース寸法(mm)53.5消費電流(A)適正負荷時:9使用電圧範囲(V)5~23適正電圧(V)18適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用厚さ(mm)Dカット部:5.5シャフト径(Φmm)6回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:123無負荷回転数(min-1[r.p.m])128寸法(Φmm)32消費電流(A)適正負荷時:2.05トルク(N・m)(停動トルク)2.22(22.6kg・cm)使用電圧範囲(V)10.8~13.2ギヤ比1:71適正電圧(V)12適正負荷(mN・m[gf・cm])0.785
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセットマブチモーター
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
幅広い用途に対応製品の小型・軽量化省エネルギー設計滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)350最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])6400定格回転数(min-1[r.p.m])4600使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.2以下定格トルク(N・m)0.42関連資料(6.75MB)取扱説明書(2.93MB)
DCブラシレスモーター マブチモーターDCブラシレスモーターマブチモーター(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等使用温度範囲(℃)0~+40シャフト径(Φmm)3.176無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)回転方向出力軸側より見てCCW使用電圧範囲(V)8~21コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051印加電圧(V)実効モータ:10Vmax取扱説明書(1.3MB)適正負荷(mN・m[gf・cm])20
移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ単品 マブチモーター移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ単品マブチモーター
34,534税込37,987
1個
7日以内出荷
ブラシレスモータホールICと温度センサ搭載防水性能IPX4
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。定格電圧(V)24最大出力(W)280(最長10秒)最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330定格回転数(min-1[r.p.m])3200回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~45無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)0.6関連資料(6.75MB)防水性IPX4取扱説明書(1.18MB)
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
3,500税込3,850
1箱(10個)
7日以内出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)2.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)14.5消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)1.5~3.5適正電圧(V)2.8適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
DCブラシレスモーター マブチモーターDCブラシレスモーターマブチモーター
89,980税込98,978
1セット
7日以内出荷
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティセット内容ブラシレスモータ、コントローラ質量(g)830定格電圧(V)36最大出力(W)680最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300定格回転数(min-1[r.p.m])3600回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~42無負荷電流(A)1.3定格トルク(N・m)1防水性IPX4取扱説明書(1.3MB) (0.6MB)
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用厚さ(mm)Dカット部:5.5シャフト径(Φmm)6回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67無負荷回転数(min-1[r.p.m])80寸法(Φmm)32消費電流(A)適正負荷時:0.98トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)使用電圧範囲(V)10.8~13.2ギヤ比1:100適正電圧(V)12
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
3,298税込3,628
1箱(10個)
7日以内出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品寸法(mm)フラット部:6質量(g)1.6シャフト径(Φmm)1回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500寸法(Φmm)8ケース寸法(mm)10消費電流(A)適正負荷時:0.11使用電圧範囲(V)2.5~3.5適正電圧(V)3適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセットマブチモーター
54,534税込59,987
1セット
7日以内出荷
幅広い用途に対応製品の小型・軽量化省エネルギー設計滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)48最大出力(W)1380最大トルク(N・m)11無負荷回転数(min-1[r.p.m])3450定格回転数(min-1[r.p.m])2700定格出力(W)950保存温度範囲(℃)10~20使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)3.4以下定格トルク(N・m)3.4関連資料(6.75MB)取扱説明書(2.93MB)保存湿度範囲(%RH)30~60使用湿度範囲(%RH)20~60
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ90 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ90 mm) *ステータ、ロータセットマブチモーター
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
幅広い用途に対応製品の小型・軽量化省エネルギー設計滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)1050最大トルク(N・m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5400定格回転数(min-1[r.p.m])4800使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)2.0以下定格トルク(N・m)1.3関連資料(6.75MB)取扱説明書(2.93MB)
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ75 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ75 mm) *ステータ、ロータセットマブチモーター
37,200税込40,920
1セット
7日以内出荷
幅広い用途に対応製品の小型・軽量化省エネルギー設計滑らかな動き
用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)880最大トルク(N・m)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])6950定格回転数(min-1[r.p.m])5300使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)2.1以下定格トルク(N・m)0.9関連資料(6.75MB)取扱説明書(2.93MB)
DCブラシレスモーター マブチモーターDCブラシレスモーターマブチモーター
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ減速比1/10.33定格電圧(V)24最大出力(W)342最大トルク(N・m)17.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])270定格回転数(min-1[r.p.m])225回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~28無負荷電流(A)2.9定格トルク(N・m)8.6防水性IPX4取扱説明書(1.73MB) (0.6MB)許容ラジアル荷重(N)700
DCブラシレスモーター マブチモーターDCブラシレスモーターマブチモーター
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ減速比1/10.33定格電圧(V)24最大出力(W)342最大トルク(N・m)17.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])270定格回転数(min-1[r.p.m])225回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~28無負荷電流(A)2.9定格トルク(N・m)8.6防水性IPX4取扱説明書(1.73MB)許容ラジアル荷重(N)700
ブラシ付モータ マブチモーターブラシ付モータマブチモーター
3,198税込3,518
1箱(5個)
7日以内出荷
ブラシ付モータ
シャフト径(Φmm)2.0適正電圧(V)12
移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ、コントローラセット マブチモーター移動体用ブラシレスモータ IS/MSシリーズ ブラシレスモータ(□60 mm) *モータ、コントローラセットマブチモーター
98,534税込108,387
1セット
7日以内出荷
ブラシレスモータ、コントローラセット
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。定格電圧(V)24最大出力(W)280(最長10秒)最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330定格回転数(min-1[r.p.m])3200回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~45無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)0.6関連資料(6.75MB)防水性IPX4取扱説明書(1.18MB)
移動体用ブラシレスモータ IR/MRシリーズ ブラシレスモータ(□85mm, レゾルバセンサ搭載) *モータ、コントローラセット マブチモーター移動体用ブラシレスモータ IR/MRシリーズ ブラシレスモータ(□85mm, レゾルバセンサ搭載) *モータ、コントローラセットマブチモーター
114,534税込125,987
1セット
7日以内出荷
ブラシレスモータレゾルバセンサ搭載防水性能IPX4
用途IS/MSシリーズに分解能15ビット相当のレゾルバを搭載したモデルです。停止~低速域での安定した走行性能が求められる倉庫、工場内AMR・AGVなどの駆動用に適したモータです。定格電圧(V)48最大出力(W)710(最長10秒)最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])-定格回転数(min-1[r.p.m])3400回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.3以下定格トルク(N・m)1関連資料(6.75MB)防水性IPX4取扱説明書(3.85MB)
DCブラシレスモーター マブチモーターDCブラシレスモーターマブチモーター
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティセット内容ブラシレスモータ質量(g)830定格電圧(V)36最大出力(W)680最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300定格回転数(min-1[r.p.m])3600回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~42無負荷電流(A)1.3定格トルク(N・m)1防水性IPX4取扱説明書(1.34MB)
汎用モーターカテゴリ