海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)8450
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)8100
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)2000
保護機能管ヒューズ250V20A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き2個>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190
使用可能国日本
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類据置型ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)5800
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130
容量(W)1800
保護機能温度ヒューズ
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き1個>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×137
使用可能国アジア、北米、オセアニア
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
持ち運び便利な取っ手付き。
使用中の電気量がわかるインジケータ付き。
ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。
USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)4900
種類据置型ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)4400
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130
容量(W)800
保護機能過電流プロテクター(手動復帰)
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き>各1個付き
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240
使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6150
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)6000
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)1800
保護機能温度ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き1個>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×113×151
使用可能国日本
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
持ち運び便利な取っ手付き。
使用中の電気量がわかるインジケータ付き。
ON/OFF入力スイッチ付き(ONは緑色点灯)。
USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6650
種類据置型ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)6200
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130
容量(W)1600
保護機能過電流プロテクター(手動復帰)
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き>各1個付き
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240
使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)12400
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)11800
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)3000
保護機能管ヒューズ 250V 30A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き2個>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国日本
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
関連キーワード