6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)8450 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)8100 出力電圧(V)AC110~130 入力電圧(V)AC100 容量(W)2000 保護機能管ヒューズ250V20A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き2個> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190 使用可能国日本
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

日章工業据置型ダウン変圧器
エコ商品
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類据置型ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)5800 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130 容量(W)1800 保護機能温度ヒューズ コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き1個> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×137 使用可能国アジア、北米、オセアニア
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

日章工業据置型ダウン変圧器
エコ商品
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)4900 種類据置型ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)4400 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130 容量(W)800 保護機能過電流プロテクター(手動復帰) コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き>各1個付き RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240 使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6150 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)6000 出力電圧(V)AC110~130 入力電圧(V)AC100 容量(W)1800 保護機能温度ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き1個> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×113×151 使用可能国日本
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

日章工業据置型ダウン変圧器
エコ商品
海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは緑色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6650 種類据置型ダウン変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)6200 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130 容量(W)1600 保護機能過電流プロテクター(手動復帰) コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き>各1個付き RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240 使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き 質量(g)(総質量)12400 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)11800 出力電圧(V)AC110~130 入力電圧(V)AC100 容量(W)3000 保護機能管ヒューズ 250V 30A コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<アース付き2個> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215 使用可能国日本
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷