5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品変換プラグB型・C型 各1個 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)710 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~240 容量(W)(AC110~130)210、(AC220~240)75 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105 使用可能国全世界対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)260 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)250 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~240 容量(W)(AC110~130)60、(AC220~240)40 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108 使用可能国全世界対応(一部を除く)
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)710 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)700 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC220~240 容量(W)120 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×62×105 使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷

全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)720 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)710 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~240 容量(W)(AC110~130)300、(AC220~240)120 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)C コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105 使用可能国全世界対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)235 種類海外旅行用変圧器(トランス式) 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)225 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC110~130 容量(W)105 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置 コード長さ(cm)約70 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108 使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷