1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日章工業据置型アップ変圧器
エコ商品
海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)1750 種類据置型アップ変圧器 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)1700 出力電圧(V)AC110~130 入力電圧(V)AC100 容量(W)550 保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません コード長さ(cm)約170 電源プラグ(本体)A コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×116 使用可能国日本
1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷

関連カテゴリ