日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)9100
種類据置型アップ・ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)8800
出力電圧(V)AC100、AC200
入力電圧(V)AC200、AC100
容量(W)1100
保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
コード長さ(cm)約160
電源プラグ(本体)C
コンセント(出力)AC共用
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×143×165
使用可能国日本、アジア、ヨーロッパ
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)15850
種類据置型アップ・ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)15000
出力電圧(V)AC100、AC200
入力電圧(V)AC200、AC100
容量(W)2200
保護機能管ヒューズ 250V 10A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)SE
コンセント(出力)A<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国日本
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
絶縁種別(巻線)A種絶縁
種類据置型アップ・ダウン変圧器
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)AC100、AC200
定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)
入力電圧(V)AC200、AC100
回路方式単巻オートトランス
絶縁耐圧AC1500V/1分間
定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)
適合地域日本
定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V
使用環境湿度(%)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用
プラグ形状A
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)8450
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)8100
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)2000
保護機能管ヒューズ250V20A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き2個>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190
使用可能国日本
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
プラグ形状C
使用可能国スイス・ドイツ・中国など
電圧(V)【入出力】AC220~AC100地域用
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国イギリス・オーストラリアなど
電圧(V)【入出力】AC240~AC100地域用
RoHS指令(10物質対応)対応
海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能
1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
質量(g)(総質量)16100
種類据置型ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)15700
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC230~240
容量(W)2000
保護機能管ヒューズ250V10A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)SE
コンセント(出力)A<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)16100
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)15700
出力電圧(V)AC220~240
入力電圧(V)AC100
容量(W)2000
保護機能管ヒューズ 250V 20A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)AC共有<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国日本
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)12400
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)11800
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)3000
保護機能管ヒューズ 250V 30A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き2個>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国日本
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)6000
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)5800
出力電圧(V)AC220~240
入力電圧(V)AC100
容量(W)550
保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)AC共用<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×151
使用可能国日本
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。
2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)23500
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)22500
出力電圧(V)AC220~240
入力電圧(V)AC100
容量(W)3000
保護機能管ヒューズ 250V 30A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)AC共用<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240
使用可能国日本
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)11800
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)11300
出力電圧(V)AC220~240
入力電圧(V)AC100
容量(W)1500
保護機能管ヒューズ 250V 15A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)AC共用<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190
使用可能国日本
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)3500
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)3400
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)1500
保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×115×160
使用可能国日本
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)1750
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)1700
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)550
保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×116
使用可能国日本
1台
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード