「管ヒューズ 2a250v」の検索結果
絶縁種別(巻線)A種絶縁
種類据置型アップ・ダウン変圧器
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)AC100、AC200
定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)
入力電圧(V)AC200、AC100
回路方式単巻オートトランス
絶縁耐圧AC1500V/1分間
定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)
適合地域日本
定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V
使用環境湿度(%)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)8450
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)8100
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)2000
保護機能管ヒューズ250V20A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き2個>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190
使用可能国日本
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能
1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
質量(g)(総質量)16100
種類据置型ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)15700
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC230~240
容量(W)2000
保護機能管ヒューズ250V10A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)SE
コンセント(出力)A<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)12400
種類据置型アップ変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)11800
出力電圧(V)AC110~130
入力電圧(V)AC100
容量(W)3000
保護機能管ヒューズ 250V 30A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<アース付き2個>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国日本
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)15850
種類据置型アップ・ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)15000
出力電圧(V)AC100、AC200
入力電圧(V)AC200、AC100
容量(W)2200
保護機能管ヒューズ 250V 10A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)SE
コンセント(出力)A<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国日本
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷