世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。
渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。
渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
色黒
コンセント形状Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能
1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
質量(g)(総質量)16100
種類据置型ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)15700
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC230~240
容量(W)2000
保護機能管ヒューズ250V10A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)SE
コンセント(出力)A<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
絶縁種別(巻線)A種絶縁
種類据置型アップ・ダウン変圧器
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)AC100、AC200
定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)
入力電圧(V)AC200、AC100
回路方式単巻オートトランス
絶縁耐圧AC1500V/1分間
定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)
適合地域日本
定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V
使用環境湿度(%)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ形状C型プラグ、SE型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×15×46
使用可能国中国、フランス、ドイツ、オランダなど
1台
¥399
税込¥439
5日以内出荷
変換プラグです。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国イギリス・オーストラリアなど
電圧(V)【入出力】AC240~AC100地域用
RoHS指令(10物質対応)対応
日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)15850
種類据置型アップ・ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)15000
出力電圧(V)AC100、AC200
入力電圧(V)AC200、AC100
容量(W)2200
保護機能管ヒューズ 250V 10A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)SE
コンセント(出力)A<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国日本
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
備考USBポート専用
プラグ形状A型・C型・O型・SE型・BF型
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×69
使用可能国アメリカ、フランス、オーストラリア、ドイツ、イギリスなど
1台
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
本体質量(g)30
プラグ形状A型、(差し込み可能)B型・B3型・C型・CB型・O型・O2型・SE型・BF型
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×44
使用可能国日本国内専用
1台
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
関連キーワード