3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリフトしにくい粒剤タイプです。 剪定軽減の効果があり、樹木の新梢伸長を抑制します。 ジベレリン生合成阻害による植物の草丈を抑制する植物成長調節剤です。 土壌に処理層を形成し、主に植物の根から吸収される土壌処理型です。 樹木を含むさまざまな植物の草丈の伸長を長期間抑制します。 (緑地等の雑草管理に用いる場合) 冬期処理が最も効果が高く、長期間の抑制が期待できます。 雑草生育期(春期~夏期)に使用する場合、刈込後に散布することで、より効果を発揮することができます。 雑草の種子発芽や幼芽の生育も抑えるため、雑草の侵入や繁茂の抑制も期待できます。 刈込み回数、刈込み草量が減少し、作業効率を向上させることができます。 雑草を枯らさずに伸長を抑制するので、景観を維持しながら法面を保護することができます。 国土交通省認定のNETIS登録を取得しています。
有効成分フルルプリミドール1.0% 農林水産省登録第(号)17622 毒劇区分普通物
1個(5kg)
18,880 税込20,768
当日出荷

チョウ目害虫に特異的に作用するベンゼンジカルボキサミド系殺虫剤です。 芝害虫ではシバツトガ、タマナヤガ、スジキリヨトウに効果があります。 樹木害虫では、ケムシ類に対して効果を示します。 速やかに摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します。 耐雨性に優れ効果持続性があり、長期間安定した効果を示します。 幼虫の発育令にかかわらず高い効果を示します。 選択性が高く、カイコを除く有用昆虫や哺乳類に高い安全性があります。
有効成分フルベンジアミド42.0% 農林水産省登録第(号)22269 毒劇区分普通物
1本(250mL)
18,880 税込20,768
欠品中

チョウ目害虫に特異的に作用するベンゼンジカルボキサミド系殺虫剤です。
用途樹木のケムシ類害虫に対して、摂食活動を停止させる効果があります。散布後約3ヵ月の効果が持続が期待できます。速やかに摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します。耐雨性に優れ効果持続性があり、長期間安定した効果を示します。幼虫の発育令にかかわらず高い効果を示します。選択性が高く、カイコを除く有用昆虫や哺乳類に高い安全性があります。
1個(100mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)