5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など 液性アルカリ性 希釈倍率1:10~20(ひどい汚れの時)1:20~30(普通の汚れの時)1:30~50(軽い汚れの時)
1本(5L)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度を上げなくても、焼きついた油汚れに浸透し、強い洗浄効果を発揮します。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ
1本(600mL)
939 税込1,033
当日出荷

泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。 使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 トラスコ品番409-7009 材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 質量(kg)6.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
3,198 税込3,518
当日出荷

グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。 無リン
用途厨房用 液性アルカリ性 使用希釈倍率2倍
1本(5L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーバイエスオイルバスターEX
特長1 とことん追求した汚れ落ち性能 ダブルのアルカリ成分と界面活性剤の配合を追及することにより、頑固な汚れも素早く・簡単に落とすことが可能になりました。 特長2 希釈しても強力な効果 水で薄めても高い洗浄効果の出る処方としているのでコスト削減に貢献します。 特長3 壁面でも垂れにくい密着泡 従来の製品では清掃しづらかった垂直面も効率的に清掃が可能です。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター等に付着した油汚れの除去 液性アルカリ性 関連資料(0.37MB)
1ケース(5L×3本)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ