操作時、移動時、保管時、それぞれの場面で最適なハンドルの高さに容易に調整可能です。ブラシやパッド台、スクイジーの取付けも簡単です。本体重量も非常に軽く、スムーズな準備作業できます。分かりやすく、シンプルタッチで操作可能な、タッチ式操作パネル採用。マシン後方のラッチを開ければ簡単にバッテリーの脱着が可能。予備バッテリへの交換や、充電時の保管も楽々です。ブラシの中心から全面に広がる散水機構で少ない散水量でも、安定した洗浄力が得られます。半円のスクイジーも洗浄部すぐ後方に位置し、高い汚水吸水力を可能にします。
セット内容マシン本体、ポリスクラブブラシ
寸法(mm)520×850×高さ1132
質量(kg)34
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:150
電源Li-ion 36V
タンク容量(L)汚水:18、清水:18
洗浄幅(mm)400
稼働時間(分)約60
1台
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
17インチ自動床洗浄機。2時間使えます:広範囲の清掃が可能となりました。
汚水排水が簡単に:バルブ式なので汚水があふれてしまうのを防ぎます。
スクイジーゴムの交換が簡単に:工具なしで交換できます。
用途自動床洗浄機
タンク容量(L)(清水)22、(回収)25
清掃幅(cm)43(17インチ)
仕様手押し式
質量(kg)104
電源(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1100×920
パッドサイズ(inch)17
1台
¥969,800
税込¥1,066,780
5日以内出荷
旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
トラスコ品番114-4881
セット内容スクイジー
幅(mm)890
質量(kg)245
高さ(mm)1400
奥行(mm)1780
電源バッテリーDC24V
タンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200
清掃幅(集塵幅)(mm)850
清掃能力(m2/h)6375
パッド幅(mm)850
作業幅(mm)(吸引)1100
1台
¥3,698,000
税込¥4,067,800
4日以内出荷
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。
本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。
バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。
運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。
作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)(回収)22
トラスコ品番836-4699
幅(mm)(スクイジー)64
質量(kg)19
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930
電源コード(m)15
運転音(dB)64
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
シンプル構造でどなたでも簡単に操作できます。汚水タンクも清水タンクも簡単脱着可能。清水の給水、汚水の排水作業も簡単に行えます。相互回転するダブルブラシ構造により、操作中もハンドルを取られることなく、安定した操作を可能にします。ロックを解除することでフリーポジションで、マシン操作が可能です。作業者の最適な高さで軽々操作できます。簡単な散水量調整機構で、現場の汚れや床材にあわせて散水量を簡単に調整できます。ブラシやスクイジーの降下は足で行います。屈む必要がなく、楽に操作可能です。
用途商品や陳列棚が並ぶ商業施設、テーブルやイスが数多くある食堂・フードコート、病室や手術室などの室内、定期清掃後のリンス作業に
セット内容マシン本体、ナイロンブラシ
寸法(mm)520×450×高さ1200
質量(kg)21.3
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:140
電源Li-ion 36V
タンク容量(L)清水:2.2、汚水:3.0
洗浄幅(mm)440(220mm×2)
稼働時間(分)約80
1台
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
TASKIウイスパーテクノロジーで吸引力を落とさずに、騒音値低減を実現しました。パワーを抑制するECOモードも搭載し、作業騒音値60dB以下と超静音です。病院等の音に敏感な現場でも安心して使用可能です。本体シャーシー部も樹脂を採用し軽量化を実現しました。3輪構造により小回り性も抜群です。清水タンク容量は43Lと、クラス最大サイズのタンク容量です。インテリフローの節水機構と併せて、1タンクでの高い作業生産性をほこります。2時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、直感的に操作可能なシンプルな操作画面を採用しました。汚水タンクの蓋がフルオープンになるため、タンクの隅々までメンテナンスが可能で、マシンを衛生的に保ちます。大型の荒ゴミフィルターやフロートも工具なしで簡単脱着可能です。耐久性が高いウレタンゴムを採用し、汚水回収を効率行うV型に配置。スクイジーのキャスターも高さ調整可能で床面の状況に応じて最適な調整が可能です。
質量(kg)150
タンク容量(L)【清水】43【汚水】45
バッテリー鉛バッテリー
使用時間約2時間
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)約10
洗浄幅(mm)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)122×49×112
走行タイプ走行モーター方式(最高5.0Km/時、清掃時4.5Km/時)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
11日以内出荷
TASKIウイスパーテクノロジーで吸引力を落とさずに、騒音値低減を実現しました。パワーを抑制するECOモードも搭載し、作業騒音値60dB以下と超静音です。病院等の音に敏感な現場でも安心して使用可能です。本体シャーシー部も樹脂を採用し軽量化を実現しました。3輪構造により小回り性も抜群です。清水タンク容量は43Lと、クラス最大サイズのタンク容量です。インテリフローの節水機構と併せて、1タンクでの高い作業生産性をほこります。2時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、直感的に操作可能なシンプルな操作画面を採用しました。汚水タンクの蓋がフルオープンになるため、タンクの隅々までメンテナンスが可能で、マシンを衛生的に保ちます。大型の荒ゴミフィルターやフロートも工具なしで簡単脱着可能です。耐久性が高いウレタンゴムを採用し、汚水回収を効率行うV型に配置。スクイジーのキャスターも高さ調整可能で床面の状況に応じて最適な調整が可能です。
質量(kg)100
タンク容量(L)【清水】43【汚水】45
バッテリーLi-ionバッテリー
使用時間約1時間40分
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)約4
洗浄幅(mm)430
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)122×49×112
走行タイプ手押し式
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
11日以内出荷
TASKIウイスパーテクノロジーで吸引力を落とさずに、騒音値低減を実現しました。パワーを抑制するECOモードも搭載し、作業騒音値60dB以下と超静音です。病院等の音に敏感な現場でも安心して使用可能です。本体シャーシー部も樹脂を採用し軽量化を実現しました。3輪構造により小回り性も抜群です。清水タンク容量は43Lと、クラス最大サイズのタンク容量です。インテリフローの節水機構と併せて、1タンクでの高い作業生産性をほこります。2時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、直感的に操作可能なシンプルな操作画面を採用しました。汚水タンクの蓋がフルオープンになるため、タンクの隅々までメンテナンスが可能で、マシンを衛生的に保ちます。大型の荒ゴミフィルターやフロートも工具なしで簡単脱着可能です。耐久性が高いウレタンゴムを採用し、汚水回収を効率行うV型に配置。スクイジーのキャスターも高さ調整可能で床面の状況に応じて最適な調整が可能です。
質量(kg)104
タンク容量(L)【清水】43【汚水】45
バッテリーLi-ionバッテリー
使用時間約1時間40分
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)約4
洗浄幅(mm)500
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)122×49×112
走行タイプ走行モーター方式(最高5.0Km/時、清掃時4.5Km/時)
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
11日以内出荷
TASKIウイスパーテクノロジーで吸引力を落とさずに、騒音値低減を実現しました。パワーを抑制するECOモードも搭載し、作業騒音値60dB以下と超静音です。病院等の音に敏感な現場でも安心して使用可能です。本体シャーシー部も樹脂を採用し軽量化を実現しました。3輪構造により小回り性も抜群です。清水タンク容量は43Lと、クラス最大サイズのタンク容量です。インテリフローの節水機構と併せて、1タンクでの高い作業生産性をほこります。2時間の作業でも疲れにくいハンドル形状で、直感的に操作可能なシンプルな操作画面を採用しました。汚水タンクの蓋がフルオープンになるため、タンクの隅々までメンテナンスが可能で、マシンを衛生的に保ちます。大型の荒ゴミフィルターやフロートも工具なしで簡単脱着可能です。耐久性が高いウレタンゴムを採用し、汚水回収を効率行うV型に配置。スクイジーのキャスターも高さ調整可能で床面の状況に応じて最適な調整が可能です。
質量(kg)146
タンク容量(L)【清水】43【汚水】45
バッテリー鉛バッテリー
使用時間約2時間
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)約10
洗浄幅(mm)430
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)122×49×112
走行タイプ手押し式
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
11日以内出荷
最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
仕様走行方式:手押し式
付属品スクイジー
トラスコ品番655-1060
セット内容本体、スクイジー
幅(mm)490
全長(mm)1220
高さ(mm)1120
奥行(mm)1220
電源(V)24V
電源リチウムイオンバッテリー
タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43
騒音値(dB)60
連続使用時間(時間)1.7
充電時間4
清掃能力(m2/h)1376
ダストボックス容量(L)45
パッド幅(mm)430
作業幅(mm)吸引:490
洗浄幅(mm)430
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
9日以内出荷
関連キーワード