「スクイージー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
トラスコ品番114-4881
セット内容スクイジー
幅(mm)890
質量(kg)245
高さ(mm)1400
奥行(mm)1780
電源バッテリーDC24V
タンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200
清掃幅(集塵幅)(mm)850
清掃能力(m2/h)6375
パッド幅(mm)850
作業幅(mm)(吸引)1100
1台
¥3,698,000
税込¥4,067,800
4日以内出荷
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。
本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。
バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。
運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。
作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)(回収)22
トラスコ品番836-4699
幅(mm)(スクイジー)64
質量(kg)19
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930
電源コード(m)15
運転音(dB)64
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
仕様走行方式:手押し式
付属品スクイジー
トラスコ品番655-1060
セット内容本体、スクイジー
幅(mm)490
全長(mm)1220
高さ(mm)1120
奥行(mm)1220
電源(V)24V
電源リチウムイオンバッテリー
タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43
騒音値(dB)60
連続使用時間(時間)1.7
充電時間4
清掃能力(m2/h)1376
ダストボックス容量(L)45
パッド幅(mm)430
作業幅(mm)吸引:490
洗浄幅(mm)430
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
9日以内出荷
関連キーワード