5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便座を含めたトイレルームのほとんどすべての場所の洗浄・除菌・消臭がこれ1本でできます。ミントの香りで快適です。 便器は3倍希釈、洗面台や床は30倍希釈、鏡・ガラスは100倍で様々な場所が洗浄できます。
液性中性 種別液体 使用希釈倍率3~200倍
1本(5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

プロの清掃業者が使用する業務用トイレクリーナーです。
液性中性 トラスコ品番473-2685 種別液体 使用場所トイレ 商品タイプ本体
1本(800mL)
639 税込703
当日出荷

「すでにあるニオイ」を消すのはもちろん、アンモニア抑制成分が「飛び散り尿によるニオイの発生」そのものを防ぎますので、常に嫌なニオイのないトイレ空間の維持に貢献します。
種別液体 液性弱酸性 使用の目安便器の場合:1便器あたり6スプレー/日、壁や床の場合:15cm2あたり1スプレー/日
1本(2L)
3,298 税込3,628
欠品中

2種類の除菌剤がバランスよく配合されているため、 黄色ブ ドウ球菌・緑膿菌・大腸菌などに対して除菌効果を発揮すると共に、 悪臭の原因となるバクテリアを除去して消臭効果を もたらします。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および 洗浄、衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。 液性アルカリ性 成分界面活性剤(高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状液体 使用希釈倍率20~120倍 アズワン品番64-9290-51 商品タイプ業務用
1個(5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。 希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、 衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。 使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡 商品タイプ業務用 pH値10.5(原液) 液性アルカリ性 成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状液体 タイプノンリンスタイプ 使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷