「バクテリア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
最高ランク(0.27デニール)のウルトラマイクロファイバー採用により、1回の水拭きで99%のバクテリアを除去できます。
用途水拭き用
2種類の除菌剤がバランスよく配合されているため、
黄色ブ ドウ球菌・緑膿菌・大腸菌などに対して除菌効果を発揮すると共に、
悪臭の原因となるバクテリアを除去して消臭効果を もたらします。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および
洗浄、衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
液性アルカリ性
成分界面活性剤(高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状液体
使用希釈倍率20~120倍
アズワン品番64-9290-51
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用したワンランク上の仕上がりを提供できる厚手タイプのクロスです。1回拭き取りで99%バクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(cm)約40×40
耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数約400回
最高ランク(0.27デニール)のウルトラマイクロファイバー採用により、1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去できます。
汚れのひどいエリアの水拭きに最適です。
用途水拭き用
色青
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用した拭きやすさ抜群の伸縮タイプクロスです。
1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去でき、衛生で清潔な環境を提供できます。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。
寸法(mm)約32×32
耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60
耐久回数約300回
最高ランク(0.27デニール)のウルトラマイクロファイバー採用により、1回の拭き取りで99%のバクテリアを除去できます。
汚れのひどいエリアの水拭きに最適です。
用途水拭き用
寸法(mm)110×500
色赤
サイズ40
1箱(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
悪臭の原因となりカビやバクテリア類に直接作用し、ニオイを消します。防カビ剤を配合しているので、カビの発生防止に有効です。レモンのさっぱりとした清潔な香りがただよいます。
用途レストラン・病院・事務所・ホテルの部屋などの空気清浄、表面清浄に。
商品タイプ本体
効果除菌、消臭
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
悪臭のもとになるバクテリアに対し、強力な除菌効果があり、同時に配合香料で残臭をマスキングします。
グリストラップ清掃前に約3/5(300mL)散布しておき、作業後に残りの2/5(200mL)を散布してください。
用途飲食店・食品加工施設様などのグリストラップやゴミ庫など強烈な悪臭の消臭に使用
使用の目安20Lのグリストラップに対し500mL投入
危険物の類別非危険物
1箱(500mL×20袋)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード