4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映える高光沢 塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-09 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

グランプリは仕上剤に求められる基本性能「耐スカッフマーク性」および「耐ヒールマーク性」に非常に優れ、従来の製品には見られない圧倒的な耐久性を実現しました。高い耐久性を求められる「歩行量が多くヒールマークの多い場所、光沢低下速度が速い場所」、「もっと床美観を高めたい場所」、「定期作業を延長してコストダウンを図りたい場所」に最適な高濃度樹脂仕上剤です。
用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイルなど化学床全般の仕上剤 作業量(目安)1m21回塗布あたり15mL使用(18L1缶で約1200m2の1回塗布が可能)
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1.抜群の耐ヒールマーク性…ヒールマークが付きにくく取れやすいので、作業の軽減(省人化)が図れます。 2.抜群の耐薬品性、耐油性、耐水性…緻密な塗膜のため、衛生的で清潔な床を維持できます。 3.高い密着性・耐摩耗性・耐変色性…黄変しにくい特性により、長期に清潔感のある床を維持できます。 4.優れた作業性…樹脂ワックスと同様の扱いで塗装できます。
用途業務用フロアシール剤 成分合成樹脂、水 質量(kg)主剤:4.55、添加剤:0.45 サイズ(mm)主剤:230×130×高さ272、添加剤:66×66×高さ186
1箱(5kg×2セット)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

強靭な皮膜に耐油性プラス 摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-10 商品タイプ業務用 積載段数(段)6
1個(18L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷