こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ
モノタロウ
¥8,898
税込¥9,788
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。
集塵容量(L)18
コード長さ(m)10
質量(kg)10
トラスコ品番409-6886
幅(mm)390
高さ(mm)550
奥行(mm)440
電源単相100V
消費電力850W
騒音値(dB)64
最大風量(m3/min)1
吸水量(L)12
パッド幅(mm)370
最大真空圧(kPa)10.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
カーペットからハードフロアまであらゆる床面の除塵作業ができるスイーパーです。(バッテリー式)
用途カーペット・ハードフロアの除塵
清掃能力(m2/h)1875
清掃幅(集塵幅)(mm)625
ダストボックス容量(L)35
質量(kg)55
仕様充電器内蔵
付属品サイドブラシ
トラスコ品番462-8403
幅(mm)615
高さ(mm)994
奥行(mm)1033
電源DC12V 1個
連続運転時間(h)約3
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
清掃時間を大幅短縮!従来の糸モップ&バケツの清掃方法と比べて最大50%の作業時間短縮が可能です。
清掃幅はモップの2倍以上・バケツ給水、排水不要・清掃途中モップすすぎ、絞り不要・後片付けもこれ1本
安全性も向上しコストも削減
バケツや水による衝突事故、スリップ事故のリスクも下がり安全に作業が可能です。また使用する洗浄水も大幅に削減します。
シンプル構造で楽々作業
シンプルな構造で使い方も簡単で、軽量設計なため、どなたでも手軽に作業が可能です。
500ml の液剤ボトル付きで、水または洗剤希釈液を噴霧しながら水拭き作業が可能です。
モップの水拭き作業に、バケツ不要!どなたでも、簡単準備!簡単作業!
用途ハードフロアの除塵、水拭き作業
寸法(cm)フレーム:40×10、ハンドル:157
質量(g)880
タンク容量(mL)約500
作業量(目安)約200m2/1タンク
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード