バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
液性弱アルカリ性
使用面積スプレーパフ:5Lで約5000m2、Jコーター塗布:5Lで約1000m2
1箱(5L×3本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
液に最適な粘度があり、垂直面や、水面下の汚れに効果的に作用。作業後には光沢のある煌く(きらめく)表面に仕上げます。研磨剤不使用。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
液性中性
トラスコ品番758-9930
種別液体
主成分界面活性剤、除菌剤
1本(800mL)
¥459
税込¥505
当日出荷
映える高光沢
塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-09
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
初期光沢と作業性(速乾/下地剤不要/軽いモップ捌き)を追求し定期管理における美観回復作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。
液性弱アルカリ性
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
自社開発のユニークなポリマーと新規ワックスエマルジョンにより、耐久性のよい、透明で高光沢な皮膜が得られる仕上剤です。また、作業性もよく、塗布作業が簡単に行えます。
高光沢:塗布仕上げ直後から、深みのある透明な光沢が得られます。
高耐久性:耐ブラックギールマーク性、耐スカッフ性に優れていますので、光沢が長時間持続します。
優れた作業性:軽いモップさばき、良好な塗り重ね性を両立。作業性に優れています。
低臭性:安心の低臭タイプ。
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
誰でも手軽に塗布でき、あらゆる科学床材に使える店舗用高級樹脂ワックス。透明感あふれる明るい光沢で、店舗を美しくイメージアップします。
用途店舗用
容量(L)5
塗布面積(m2)約270/5L(1回塗り)
TKG品番9-1358-1001
TKG品番(2017)6-1216-1001
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
グランプリは仕上剤に求められる基本性能「耐スカッフマーク性」および「耐ヒールマーク性」に非常に優れ、従来の製品には見られない圧倒的な耐久性を実現しました。高い耐久性を求められる「歩行量が多くヒールマークの多い場所、光沢低下速度が速い場所」、「もっと床美観を高めたい場所」、「定期作業を延長してコストダウンを図りたい場所」に最適な高濃度樹脂仕上剤です。
用途ホモジニアスビニル床タイル、コンポジションビニル床タイルなど化学床全般の仕上剤
作業量(目安)1m21回塗布あたり15mL使用(18L1缶で約1200m2の1回塗布が可能)
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
特殊オイルのはたらきで、表面を傷つけず、均一な光沢に仕上げます。
ホコリや汚れから守ります。また指紋の付着を目立たなくし、付着しても簡単に取ることができます。
ステンレスにやさしく長期間保護する仕上剤です。
特殊オイルのコーティングは、日常管理洗剤で簡単に除去ができます。
使用の目安0.65mL/m2(1本で約100m2仕上げられます)
1箱(65mL×12本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード