24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命。ウイスパーテクノロジーで超静音を実現。EN規格H13クラス HEPAフィルター採用。V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水 仕様走行方式:手押し式 付属品スクイジー トラスコ品番655-1060 セット内容本体、スクイジー 幅(mm)490 全長(mm)1220 高さ(mm)1120 奥行(mm)1220 電源(V)24V 電源リチウムイオンバッテリー タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43 騒音値(dB)60 連続使用時間(時間)1.7 充電時間4 清掃能力(m2/h)1376 ダストボックス容量(L)45 パッド幅(mm)430 作業幅(mm)吸引:490 洗浄幅(mm)430
1台
1,998,000 税込2,197,800
9日以内出荷

旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水 トラスコ品番114-4881 セット内容スクイジー 幅(mm)890 質量(kg)245 高さ(mm)1400 奥行(mm)1780 電源バッテリーDC24V タンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200 清掃幅(集塵幅)(mm)850 清掃能力(m2/h)6375 パッド幅(mm)850 作業幅(mm)(吸引)1100
1台
3,698,000 税込4,067,800
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



床面との摩擦による静電気の力を利用し、チリやホコリを舞い上げずに確実に吸着しますので衛生的です。
用途乾燥した床面の除塵作業に使用。 トラスコ品番836-4709
1箱(400枚×1ロール)
10,980 税込12,078
当日出荷

シーバイエスデッキブラシ
モップハンドルにワンタッチで装着可能です。 厨房の床、コンクリート床の清掃に最適です。
1箱(20個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!! 濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。 高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。 除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。 高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。 使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして 使い捨て用のウエスとして 洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として 材質ポリエステル、レーヨン 寸法(幅W×奥行D)(mm)620×200(1枚)
1箱(80枚)
7,498 税込8,248
当日出荷

除塵作業と水拭き作業がこれ1枚で可能です!! 濡らして使用可能。従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。 高い除塵力・除油力。繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンプ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。 除塵+洗浄効果。除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。 高密度、3層構造。高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。 使い捨てだから衛生的。使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。
用途化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして 使い捨て用のウエスとして 洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用として 材質ポリエステル、レーヨン 寸法(幅W×奥行D)(mm)470×200(1枚)
1箱(100枚)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

720gの軽量設計です。台形形状なので、隅々まで除塵ができます。ハイジーンクロスを簡単に装着できるプッシュタイプを採用しています。
用途乾燥した床面の除塵に。 トラスコ品番251-7615 材質スチール、アルミ 長さ(mm)1500 幅(mm)603 シルバー タイプ除塵用ハンドルホルダー 奥行(mm)80 シートサイズ(mm)660 寸法(縦×横)(mm)ホルダー:80×603 縦(mm)80 横(mm)603
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

シーバイエス スクエア振動型自動床洗浄機 S20 (エス20)専用のナイロンブラシです。 超極細毛高密度のナイロンブラシで、床材のポーラス・エンボスに入った汚れをしっかり洗浄します。 セラミック床洗浄やエンボスが多い床面での洗浄作業に最適です。ソフトとハードの2種類あります。
用途陶磁器タイル・セラミックタイル等に 材質ナイロン 質量(g)約430 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×510×12
1ケース(2枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

シーバイエスモップ替糸6寸
エコ商品
モップハンドルにワンタッチで装着できる、モップ替糸です。 用途によって色を使い分けできます。
用途床面の水拭き時に使用 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20104005
1箱(20枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックし、優れた洗浄効果を発揮します。 微細なダイヤモンドが床面を均一に磨き上げ、平滑な床面になり汚れが付きづらく長時間光沢を維持します。 ダイヤモンドの力でワックス被膜を均一に削ります。
サイズ20インチ×14インチ(スクエアタイプ)
1ケース(2枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動床洗浄機で洗浄するだけで床面の光沢を長期間維持できるパッドです。 バフィング作業の軽減、削減を実現します。
1箱(2枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーバイエスワックス・モップ
モップ糸には特殊なポリエステルのスパン糸を使用、仕上剤を毎回適量保持。 軽いモップさばきで、どなたでも一定の塗布量で作業することができます。 ワックスコーティングバケツ2と併せてご使用ください。
用途ビルメンテナンス会社 化学床材の保護・美観維持管理に使用します。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×445×20
1箱(10枚)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

カーペットからハードフロアまであらゆる床面の除塵作業ができるスイーパーです。(バッテリー式)
用途カーペット・ハードフロアの除塵 清掃能力(m2/h)1875 清掃幅(集塵幅)(mm)625 ダストボックス容量(L)35 質量(kg)55 仕様充電器内蔵 付属品サイドブラシ トラスコ品番462-8403 幅(mm)615 高さ(mm)994 奥行(mm)1033 電源DC12V 1個 連続運転時間(h)約3
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。 日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。 高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途強研削 番手#400
1箱(2枚)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。 日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。 高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途弱洗浄、研磨 番手#6000
1箱(2枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASKI ツイスターグリーンパッド シーバイエス 動画あり
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。 日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。 高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途弱洗浄、研磨 番手#3000
1箱(2枚)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TASKI ツイスターイエローパッド シーバイエス 動画あり
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。 日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。 高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途中洗浄、弱研削 番手#1500
1箱(2枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。 日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。 高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途強洗浄、中研削 番手#800
1箱(2枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASKI ツイスターSGパッド シーバイエス 動画あり
クリーニング品質&パフォーマンス向上。粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックします。優れた洗浄効果を発揮します。 日常清掃で光沢の維持が可能。微細なダイヤモンドが床面に均一に磨き上げます。床表面が平滑になり、汚れが付きづらく長期間光沢を維持します。 高耐久。一般的なクリーニングパッドと比較し1.5~2倍使用することができます。
用途高速バフ 番手#10000
1箱(2枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーバイエスS-20
高速微振動回転により、ディスクタイプでは届かない細かなポーランス・エンボスにも届き洗浄し美観を維持します。 加圧調整機能により、洗浄パッドの負荷をコントロールできるため汚れの状況に応じた洗浄で床を管理し、剥離周期を伸ばすことが出来ます。 病院などの音を気にされる現場で作業者・施設利用者のストレス緩和に貢献します。
タンク容量(L)清水:40/汚水:48 清掃幅(集塵幅)(mm)510(20インチ) 仕様作業生産性:2100m2/h、チャージャー:24V#42 セット内容本体・充電器・バッテリー込 質量(kg)約186(バッテリー含む) 電源(V)24(12×2) 回転数(min-1[r.p.m])2200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×530×1000 押圧力(Kg)(パッド)標準:34/加圧:45 連続使用時間(時間)約2 バッテリーCF12V100DC 充電時間(時間)約10~12 走行速度(km/h)0~7
1台
1,398,000 税込1,537,800
4日以内出荷

食器、調理機器、床、壁や植物性~動物性の油汚れや加熱により劣化・黄色く変色した油汚れ等幅広い用途で高い洗浄力を発揮する中性タイプ(無リン)の除菌洗浄剤です。 今までアルカリ洗浄剤を使用していたレンジ回り等の油汚れにも高い洗浄力を発揮するため、日常清掃用としてより安全にご使用できます。
用途業務用油汚れ用合成洗剤 液性中性 pH値7.1 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤、染料 アズワン品番64-3809-87
1箱(2L×6本)
10,940 税込12,034
4日以内出荷